Compact ATS on kompakti ilman kompromisseja.
Taloudellinen all-in-one ratkaisu:
- Moottoroitu syötönvaihtokytkin sisäänrakennetulla automatiikkalla,
- Sisältää ohjauspaneelin, 3 vaiheisen jännitteen mittauksen, ei tarvita ulkoisia ohjauksia, helppo manuaalinen ohjaus
Ominaisuudet
- Nimellisvirta (IEC): 40 -63-125A
- Nimellisjännite: 230/400 V (tehdasasetus)
- Nimellistaajuus: 50 Hz, 60 Hz
- Napaluku: 2, 3 ja 4
Edut
- Kaikki jännitteelliset osat on koteloitu ja suojattu kosketukselta.
- Ei tarvetta ulkoiselle johdotukselle, vähemmän kytkentöjä ja kaikkiaan yksinkertaistettu rakenne.
- Yksinkertainen ja turvallinen käyttää.
- Kompakti ja tarkoitukseen rakennettu all-in-one ratkaisu.
- Säästää jopa 40% tilaa verrattuna perinteiseen verrattuna.
- Kaksi mallia joilla katetaan useimmat markkinoiden vaatimukset.
- Ratkaisu asiakkaille jotka eivät halua maksaa ylimääräistä ominaisuuksista, joita eivät tarvitse.
- ABB laatua kilpailukykyiseen hintaan
Päämarkkinat
Segmentit joissa tarvitaan edullista syötönvaihtoa erilaisille mekaanisille kuormille mm. Datacentterit – ilmastointi, maatalous – varavoima.