ABB:n virtamuuntajat tarjoavat tarkan ja tilaa säästävän ratkaisun suurten virtojen mittaukseen. Ne soveltuvat sekä uusiin että jälkiasennuksiin ja kattavat laajan ensiövirta-alueen 50–6000 A. IEC 61869-2 -standardin mukaiset muuntajat ovat helposti asennettavia ja saatavilla sekä suljettuina että avattavina malleina. Valikoima tukee energiatehokkuutta ja sähkönlaadun valvontaa eri käyttökohteissa.
Ominaisuudet:
Tarkka ja luotettava mittaus: Luotettavat IEC 61869-2 -standardin mukaiset tarkkuusluokan 0,5 ja 1 pienjännitevirtamuuntajat.
Kattava valikoima: Optimoitu valikoima kattaa virta-alueen 50 A:sta aina 6000 A:iin asti. Useita kokoja, jotka soveltuvat sekä kaapelille että virtakiskolle.
Helppo ja aikaa säästävä valinta: Valikoimasta löytyy sekä uudis- että jälkiasennukseen soveltuvat virtamuuntajat, suljetut sekä avattavat mallit eri asennusvaihtoehdoilla.
Vaivaton asennus, ei seisokkeja: Pieni koko säästää tilaa kojeistoissa. Avattavat virtamuuntajat sopivat täydellisesti jälkiasennuksiin, jolloin vältytään seisokkiajalta. Ihanteellinen ratkaisu kriittisiin sähkösovelluksiin.