ABB:n DS301C henkilösuoja

ABB:n DS301C henkilösuoja

Yhden moduulin levyinen, jännitteestä riippumaton vikavirtajohdonsuojakatkaisija

DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun  sähkökeskuksissa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia eli sähkömekaanisesti toimivia. Käyttökohteet: kiinteistöjen sähköasennukset, esimerkiksi saneerauskohteet.

Yhteensopiva virtakisko

DS301C-sarjalle löytyy myös virtakiskot (PSc) PSc-virtakiskoja löytyy sekä 1-, että 3-vaiheisina. Kiskot on suunniteltu kompakteiksi mikä nopeuttaa asennusta.

Ominaisuudet:

  • 2-napainen, 1P+N
  • Katkaisukyky 6 kA
  • Tyyppi A
  • Vikavirtaherkkyys 30 mA
  • Laukaisukäyrät B ja C
  • Nimellisvirta 6–20 A

 

Lataa tuote-esite

 

Tutustu tuotteisiin verkkokaupassa

Teksti ja kuvat: