ABB:n sivusta ohjattavat BWS-turvakytkimet

ABB:n sivusta ohjattavat BWS-turvakytkimet

Koteloidun turvakytkimen avulla voidaan luoda turvallinen työskentely-ympäristö vähentämään sähköisten ja mekaanisten onnettomuuksien riskiä. BWS-turvakytkin soveltuu lämpöpumpun erottamiseen ja sen tahattoman käynnistyksen estämiseen huolto- ja asennustöiden yhteydessä.

Kotelo on valmistettu laadukkaasta UV-säteilyä kestävästä polykarbonaatista, jonka suojausluokka on IP65. Turvakytkin soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön ja sitä voidaan käyttää vaativissa olosuhteissa. Sivustaohjattavia BWS-turvakytkimiä on saatavilla eri väreissä: harmaana, keltaisena ja valkoisena.

Kaapelointia varten on kotelon ylä- ja alapuolella puhkaistavat läpivientiaihiot metrisillä kierteillä M25 tai M32 kahdelle rinnakkaiselle kaapelille. Holkkitiivisteet kuuluvat vakiona mukaan.

Väännin on lukittavissa auki-asennossa yhdellä riippulukolla. Turvakytkimen kansi on lukittu.

BWS-turvakytkin soveltuu 3-, 4- ja 5-johdinjärjestelmään. Kotelon sisällä on kiinteä nollaliitin ja PE-liitin.

ABB:n BWS-turvakytkinten valikoimassa on 3-, 4- ja 6-napaiset 16A ja 25A / 7,5kW ja 11kW 415VAC AC-23A mukaiset tuotteet. Yksi sulkeutuva apukosketin on joko vakiona tai sen saa lisävarusteena.

 

Teksti ja kuvat: