Energiatehokkuus on merkittävin yksittäinen tekijä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen esimerkiksi EU-alueella energiatehokkuusvaatimukset ovatkin kasvaneet ja tulevat tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. ABB:n tuotteilla näihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin pystytään vastaamaan.
ABB:n Suomessa valmistetut IE5 SynRM -moottorit edustavat energiatehokkainta moottorisarjaa. Teollisuudessa sähkömoottorin käyttöikä on yleensä useita, jopa kymmeniä vuosia, joten energiankulutus korostuu sen kokonaiskustannuksissa. IE5 hyötysuhteen moottorilla on mahdollista säästää jopa 4,5 % vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.
Sähkömoottorin tyypilliset elinkaarikustannukset:

IE5 hyötysuhdeluokan SynRM -moottori on taajuusmuuttajakäyttöinen tahtireluktanssimoottori, jonka roottorirakenteessa ei ole käämejä oikosulkumoottorin tapaan. Tämän ansiosta häviöt ovatkin n. 40% pienemmät kuin IE3 hyötysuhdeluokan oikosulkumoottorissa. IE5 SynRM -moottorissa ei myöskään ole magneetteja, joten sen huoltaminen on yhtä helppoa kuin oikosulkumoottorinkin.
IE5 SynRM -moottorit käyvät viileämpinä kuin IE3/IE4 hyötysuhdeluokan oikosulkumoottorit. Viileämpi käyntilämpötila pidentää suoraan käämien ja laakereiden elinikää, jolloin moottoreiden huoltovälejä on mahdollista pidentää. SynRM -moottoreiden laakereiden uudelleenrasvausvälit voivatkin olla jopa tuplasti pidempiä kuin oikosulkumoottorin. Pidemmät uudelleenrasvausvälit näkyvät SynRM -moottoreiden arvokilvissä.

IE5 SynRM:
- Tehoalue: 5,5kW – 315kW
- Runkokoko: IEC 132 – 315
- Jännite: 230 – 690V
- Nopeusalue: 1000 – 3000 rpm
- Valmistetaan Vaasassa
- Vain taajuusmuuttajakäyttö
ABB on myös lanseerannut vuosien 2023 ja 2024 aikana sekä räjähdysvaarallisten tilojen että nestejäähdytteiset SynRM moottorisarjat. Räjähdyvaarallisten tilojen IE5 SynRM -moottorit sopivat tilaluokkiin 1 ja 2. Nestejäähdytteisissä SynRM -moottoreissa yhdistyvät suuri tehontiheys ja kompakti koko, joten ne sopivat esimerkiksi koneenrakennukseen.
Kuvat ja teksti: ABB Oy