Airamin yleisvalaisinten mallisto on laajentunut. Uudet tuotteet ovat laadukkaat ja tyylikkäät Lumino ja Nero, joista löydät varmasti kohteeseesi sopivat vaihtoehdot.
Lumino – tyylikäs ja laadukas yleisvalaisin!
Uusi erittäin siisti ja helposti asennettava yleisvalaisin tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan erinomaisen laadun lisäksi myös tyyliteltyä ulkonäköä.
Lumino on matalarakenteinen ja erittäin laadukas ja pitkäikäinen yleisvalaisin asuinrakennuksiin ja julkisiin kohteisiin. Valaisimen ulkonäkö on viimeistelty ja sen antama valo on tasaista ja laadukasta. Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valaisin soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin porraskäytävissä ja yleisissä tiloissa. IP44-luokittelun ansioista voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kaksi kokovaihtoehtoa ja tunnistinvalaisinmalli kummastakin koosta.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.
- 300-malli: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
- 400-malli: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
- Saatavana on/off- ja Radar-mallit.
Nero – himmennettävä yleisvalaisin!
Uusi ja odotettu, vaihekulmahimmennettävä Nero täydentää Airamin yleisvalaisinmallistoa.
Nero on himmennettävä yleisvalaisin sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin. Käyttökohteita ovat portaikot, käytävät ja yleiset tilat. IP44-luokittelun ansioista voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on matala rakenne ja sen muotoilu on tyylikäs ja hillitty. Himmennysominaisuus lisää käyttömukavuutta. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kolme kokovaihtoehtoa.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Soveltuu ketjutettavaksi.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.
- 260-malli: 9W 700 lm.
- 350-malli: 12W 1000 lm.
- 400-malli: 18W 1700 lm.
- Himmennettävä
41 466 68 Lumino 300 IP44 15W 830/840 PCO 1500 lm
41 466 70 Lumino 400 IP44 25W 830/840 PCO 2500 lm
41 466 69 Lumino 300 IP44 15W 830/840 RA PCO 1500lm
41 466 71 Lumino 400 IP44 25W 830/840 RA PCO 2500lm
41 468 09 Nero 260 IP44 9W 830/840 DIM PCO 700lm
41 468 10 Nero 350 IP44 12W 830/840 DIM PCO 1000lm
41 468 11 Nero 400 IP44 18W 830/840 DIM PCO 1700lm