Anaconda Sealtite -tuotteiden käyttökohteita ovat kaapeleiden suojaaminen voimageneraattoreissa, kompressoreissa, moottoreissa, muuntajissa ja turbiineissa öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja muissa vaarallisissa paikoissa
Metallipohjainen ja nestetiivis Anaconda Sealtite ASUA -sarjan suojaputki on joustava ja siinä on antistaattiset ominaisuudet. Tämä kestävä ratkaisu on UL-listattu ja CSA:n sekä CSA Heavy Duty:n hyväksymä (lukuun ottamatta 3/8” kokoa) ja se on erityisesti suunniteltu vaarallisiin ympäristöihin, joissa on räjähdysriski.
Yrityksen tuotteet tarjoavat erinomaista mekaanista suojaa ja poikkeuksellista joustavuutta vastaamaan vaativimpiinkin vaatimuksiin.
Anamet Europen Anaconda Sealtite ASUA -suojaputkella on <10^9 ohmin pintavastus, joka täyttää NEN-EN-IEC 60079-0 -standardit elektrostaattisen kertymisen ja kipinöinnin vähentämiseksi. Lisäksi siinä on integroitu maadoituskuparilanka (jopa 1.1/4” asti), joka varmistaa EMI/EMP-suojauksen kaapeleille, jotka tarvitsevat sähkömagneettista suojaa.
Kun tämä suojaputki yhdistetään Anaconda Compact UL & CSA-HD hyväksyttyihin liittimiin tai IECEx/ATEX sertifioituihin liittimiin, järjestelmä takaa maksimaalisen turvallisuuden ja joustavuuden kriittisissä ympäristöissä. Tämä yhteensopivuus mahdollistaa erilaiset kokoonpanot, jotka on räätälöity projektisi ainutlaatuisiin vaatimuksiin. Täyttämällä UL/CSA ja CSA Heavy Duty -vaatimukset yhdessä yhteensopivien Anaconda-liittimien kanssa, tämä ratkaisu toimii yhtenäisenä järjestelmänä, tarjoten monipuolisen yhden koon ratkaisun. Tämä vähentää tehokkaasti tarpeen varastoida useita suojaputkiversioita ja minimoi asennusvirheiden todennäköisyyttä.
Mikä yritys?
Anamet Europe on johtava luotettavien kaapelinsuojajärjestelmien valmistaja. Yrityksen Anaconda -tuotteet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja erinomaisesta laadustaan ja kestävyydestään.