Top Cablen valmistama laadukas asennusjohdin näppärillä pienkeloilla laitteiden ja keskusten sisäisiin johdutuksiin.
Kevyessä pahvikelassa metallivahvisteinen keskiö.
Tärkeimmät hyväksynnät, taipuisa ja pienikitkainen
Standardi:
EN 50525-2-31 / UL 758 / CSA C22.2 / BS 6231
Hyväksynnät:
CE, HAR, CSA, UL LISTED, RoHS
Jänniteet:
H05V2-K 300/500 V · H07V2-K 450/750 V ·
BS 600/1000 V · UL 600V
Pakkaus:
Pienkela PK100 , 100M
Käyttölämpötila:
Max. 90ºC s/HD and BS, 105ºC s/UL and CSA.
Min.: -40ºC (kiinteä asennus)
Snro: Tyyppi: Väri:
0415700 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 MU
0415701 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 KEVI
0415702 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 VASI
0415703 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 TUSI
0415704 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 RU
0415705 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 PU
0415706 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 VA
0415707 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 OR
0415708 Topflex Trirated H05V2-K 0,75 VIO
0415730 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 MU
0415731 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 KEVI
0415732 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 VASI
0415733 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 TUSI
0415734 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 RU
0415735 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 PU
0415736 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 VA
0415737 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 OR
0415738 Topflex Trirated H07V2-K 1,5 VIO
0415741 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 MU
0415742 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 KEVI
0415743 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 VASI
0415744 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 TUSI
0415745 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 PU
0415746 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 RU
0415747 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 VA
0415748 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 OR
0415749 Topflex Trirated H07V2-K 2,5 VIO
0415763 Topflex Trirated H07V2-K 6 MU
0415764 Topflex Trirated H07V2-K 6 KEVI
0415765 Topflex Trirated H07V2-K 6 VASI
0415766 Topflex Trirated H07V2-K 6 TUSI
0415767 Topflex Trirated H07V2-K 6 RU
0415768 Topflex Trirated H07V2-K 6 PU
0415769 Topflex Trirated H07V2-K 6 VA
0415770 Topflex Trirated H07V2-K 6 OR
0415771 Topflex Trirated H07V2-K 6 VIO