Aurinkopaneelikaapelin kiinnitysratkaisut

Aurinkopaneelikaapelin kiinnitysratkaisut

EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.

Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen:

  • Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään)
  • Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin

Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.

Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.

T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin.

Snro  |  Tuotetunnus
1370817  |  T50ROSEC4A
1370811  |  T50ROSEC4A

1370818  |  T50ROSEC5A
1370813  |  T50ROSEC5A

1370819  |  T50ROSEC4B 
1370812  | T50ROSEC4B

1370823  |  T50ROSEC5B
1370814  |  T50ROSEC5B

1370815  |  T50RFT7
1370816  |  T50RFT8
 

MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).

EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6.

Snro  |  Tuotetunnus
1370870  |  MSC2
1370871  |  EC1-3SPDHC6-7

 

Lisätiedot:

 

Tutustu tuotteisiin: