PDU (Power Distribution Unit) pistorasiapaneelit kompaktissa 1U-koossa. Asennettavaksi vaakasuoraan 19" palvelintelineisiin sekä muihin sovelluksiin, joissa IT-laitteet saavat virtansa maakohtaisista pistorasioista. PDU:t ovat luotettavia ja kestäviä vankan alumiiniprofiilin ja laadukkaiden komponenttien ansiosta. Niiden modulaarinen rakenne ja monipuoliset toimintomoduulit mahdollistavat asennuksen räätälöityjen vaatimusten mukaisesti. Muita malleja kansainvälisillä pistokkeilla, sekä C13 tai C19 pistokkeilla, on myös saatavilla samaan 19” räkkikokoon.
BACHMANN tarjoaa IT PDU Basic 1U-tuoteryhmässä valtavan laajan valikoiman korkealaatuisia pistorasiapaneeleja.
- 1U Alumiiniprofiili, joka kestää vääntöä
- Erittäin kompakti koko; 44mm syvyys ja 50mm korkeus
- Tilaa säästävä 19” räkkikoko, joka mahdollistaa optimoidun kaapeloinnin ja ilmavirtauksen palvelintelineessä
- Helppo asentaa mukana tulevien asennusjalkojen avulla
- Jopa 9 moduulia saatavilla 19" paneelikokoon
- Eri elementtien ja liitäntöjen joustava sijoittelu
- Modulaarisella profiililla myös yksilölliset ratkaisut voidaan toteuttaa
- Pistorasioiden lisäksi vakiovalikoimissa saatavilla vaihtoehtoja mm. kytkimellä, ylijännitesuojalla, sulakkeella
- Pistotulppavaihtoehdot joko schuko, C14 tai muut maakohtaiset variantit
Bachmannin laajassa IT PDU-valikoimassa saatavilla myös älykkäitä ja kustannustehokkaita BlueNet-tuotesarjan ratkaisuja sekä 19” koossa, että pidempinä vertikaaliseen asennukseen tarkoitettuina versioina. Ratkaisu on ihanteellinen osoittamaan paikallisesti valaistulta mittausarvonäytöltä useita eri arvoja.
BlueNet 19” IT PDU pistorasiapaneelien taustavalaistussa näytössä näkyvät seuraavat mittausarvot:
- Sähkövirta (A)
- Jännite [V]
- Taajuus [Hz]
- Aktiivinen teho [kW]
- Aktiivinen energia [kWh], voidaan nollata
- Vaiheensiirtokulma [°]
Muita tuotekonfiguraatioita saatavilla pyynnöstä