Helppo lataus ilman pistorasioita!
- Laadukas alumiinikotelo
- Pikalatausmahdollisuus (15W)
- Ylikuumenemissuoja
- Helppo asennus
Ei pistokkeita, ei ärsyttäviä kaapeleita. Airchargen avulla kaikki Qi-yhteensopivat mobiililaitteet voidaan ladata erittäin helposti. Laita laitteesi vain alustalle ja lataa.
Langattoman latauksen avulla kaikki Qi-yhteensopivat mobiililaitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit, voidaan ladata ilman pistokkeita tai kaapeleita. Tämä tarjoaa enemmän vapautta, joustavuutta ja suorituskykyä. Aircharge sopii käytettäväksi työpöydillä ja tasoilla kotona, koulussa sekä toimistoissa. Kuin myös ravintoloissa, kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa, tarjoten käyttäjilleen mahdollisuuden nopeaan ja kaapelittomaan lataukseen.
Airchargessa on vaikuttava sisäänrakennettu ominaisuus: se havaitsee "vieraat esineet", kuten luottokortit, ja suojaa niitä vaurioilta. Lisäksi se on vesi- ja pölytiivis ja siinä on lämpötila-anturit, jotka varoittavat ylikuumenemisesta.
Aircharge erottuu joukosta myös laadukkaan muotoilunsa, houkuttelevan nailonpinnan ja liimarenkaan ansiosta, joka estää käytettäviä laitteita luisumasta latausaseman päältä, pitäen ne vakaasti paikoillaan.
15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä (pikalataukseen tarvitaan lisävarusteena erillinen AirCharge virtalähde omalla sähkönumerollaan Snro 24 121 01).
Sähkönumerot
87 061 00 AirCharge langaton latausasema
24 121 01 AirCharge USB-virtalähde/laturi