Kannettavat sähköturvallisuustesterit erilaisten koneiden ja sähköisten laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi matalajännitedirektiivin sekä konedirektiivin mukaisesti.
Koneiden ja sähköisten laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi seuraavien eurooppalaisten normien mukaisesti: IEC60204-1, IEC60335-1, IEC60439-1, IEC60598-1, IEC60745, IEC60755, IEC60950, IEC61010-1, IEC61029, IEC61558-1, EN60065, VDE701 T1 ja VDE702 T2.
Käyttäjäystävällinen värikosketusnäyttö sekä ergonominen, kompakti muotoilu tekevät näistä sähköturvallisuustestereistä kannettavat ja helppokäyttöiset. Käytössä suomenkieliset valikot ja raportinluontiohjelma.
Suoritettavat testit:
- Eristysvastuksen mittaus jopa 1000 V DC
- Korkeajännitekoe, asetettavissa 0…3 kV AC (CA6161), 0…5, 35 kV AC (CA6163).
- Suojajohtimen testaus, testivirta 25 A.
- Vuotovirran mittaus, asetettavissa 0,00…20,00 mA
- Jäännösjännitteen mittaus.
- Toimintatesti, virran, jännitteen, taajuuden, tehon, loistehon ja tehokertoimen mittaus (CA6163).
- Vikavirtasuojakytkimen testaus (CA6163)
Mahdollista lisätä omia testisekvenssejä.
CA6161:n sähkönumero: 67 506 61
CA6163:n sähkönumero: 67 506 63