Nykyään energiakustannukset vaikuttavat yhä enemmän kaiken taloudellisen toiminnan budjetointiin. Samalla tilakustannukset ovat nousseet. Tästä syystä markkinoiden pienin kolmivaiheinen energiamittari on ainoa oikea valinta. Carlo Gavazzin EM300-sarjasta löytyy monipuolinen valikoima mittareita, oli sitten tarve jälkimittaukseen tai laskutusmittaukseen (MID-Sertifioitu versio).
Optimaalisen energiatehokkuuden varmistamiseksi ainoa tapa on mitata eri kuormien energiankulutus osastoittain, laitekohtaisesti tai toimistoittain jne.
Energian kulutuksen tarkistaminen energiamittarin avulla
Tarve on yksinkertainen. Energian kulutus on helpointa tarkistaa ja todentaa käyttäen Carlo Gavazzin EM300-sarjan energiamittareita. Mittaustulokset voidaan muuttaa suoraan kuluiksi ja allokoida oikeat energiakustannukset oikeaan kohteeseen. Suurissa rakennuksissa, esimerkiksi teollisuudessa tai sairaaloissa, tarvitaan yksityiskohtainen energiankulutusprofiili kustakin palveluosastosta.
Myös tuotteiden valmistuskustannukset ovat raaka-aineiden osalta korkeammat kuin koskaan, joten energiankulutuksen mittaaminen eri tuotantotyypeissä mahdollistaa kustannusten kohdentamisen. Laitekohtainen mittaus mahdollistaa hyvin tarkan ennakkohuollon suunnittelun, jos mittaus tulos poikkeaa tavanomaisesta.
EM300-sarjan mittareita käytetään laajasti myös sähköautojen latausasemien yhteydessä, liitettynä esimerkiksi kuorman hallintaan. Lisääntyvät lataukset luovat tarpeet, jotka vaativat investointeja infrastruktuuriin. Kuorman hallinta tarjoaa tarkkaa tietoa energian kulutuksesta ja latausprosesseista, mikä auttaa optimoimaan lataus ratkaisuita ja hallitsemaan niin verkon kuormitusta kuin kustannuksiakin.
Kolmivaiheinen energiamittari epäsuoraan tai suoraan mittaukseen
Mittari on kaksisuuntainen, kulutus ja tuotto mitataan erikseen.
- Luokka 1 (kWh) täyttää EN62053-21 vaatimukset
- Luokka B (kWh) täyttää EN50470-3 vaatimukset
- Tarkkuus ±0,5 % RDG (virta/jännite)
- Jännite alue: 3x400VLL nollajohtimen kanssa tai ilman
- Epäsuora mittaus 5 A virtamuuntajilla (CT), käyttöjännite: 90–260 Vac/dc
- Suoramittaus 65A asti
- Kolmirivinen taustavalaistu LCD kosketusnäyttö.
- Energianäyttö: 8 merkkiä
- Hetkelliset lukemat 4 merkkiä
- Energianmittaus: kWh ja kvarh (tuotu / viety); kWh+ 2 tariffia; kWh vaihekohtaisesti (tuotu)
- Järjestelmäsuureet: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, PF, Hz, kWdmd, kWdmd huippu, käyttötuntilaskuri
- Vaihekohtaiset suureet: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, A, PF
- Vaihtoehtoina: Pulssilähtö, Modbus RTU tai M-bus portti
- Digitaalitulo tariffin hallintaan
- Koko vain 3 DIN-moduulia
- MID sertifioitu malli saatavilla