Charge Amps Luna – täydellinen ratkaisu kotilataukseen

Charge Amps Luna – täydellinen ratkaisu kotilataukseen

 

Jopa 22 kW:n lataustehon ja harkitun, kompaktin muotoilun ansiosta tämä tulevaisuuteen valmis latausasema sulautuu luontevasti jokapäiväiseen elämääsi. Yksinkertainen ja älykäs ratkaisu optimaaliseen lataukseen kotona.

 

Simply electrifying– täydellinen ratkaisu kotilataukseen

Charge Amps Luna sulautuu luontevasti kotiisi ja pysyy yhdistettynä täyttäen kaikki lataustarpeesi. Lataatpa sitten autoasi verkkovirralla tai aurinkopaneeleilla, kotisi sähkölaitteet toimivat aina tavalliseen tapaan. Sähköautosi lataus jatkuu keskeytyksettä, kun laitat ruokaa, käytät astianpesukonetta tai imuroit tai kun perheesi käyttää tietokonetta ja katsoo televisiota. Tämä on mahdollista ohjelmistopohjaisen kuormantasaustoiminnon ansiosta, joka varmistaa tasaisen virransyötön jokaiseen sähköä kuluttavaan laitteeseen.

Valmis tulevaisuuteen

Latausasema on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden tarpeitasi, sillä siinä on Plug-and-Chargen (PnC) ja Vehicle-to-Gridin (V2G)* kaltaisia toimintoja. Voit kätevästi tunnistautua auton käyttäjäksi ja saada reaaliaikaista tietoa sähköautosi akun tilasta.

 

Varmista yhteydet. Pysy askeleen edellä

Charge Amps Lunassa on 4G LTE- ja wifi-yhteys, ja se on käytettävissä Charge Amps Cloud -palvelun sekä Charge Amps App -sovelluksen kautta. Voit kytkeä latausaseman päälle ja pois päältä etänä, tarkastella lataustilaa ja ajoittaa latauksen ajankohdaksi, jolloin sähkön hinta on alhaisin. Historia on saatavilla pilvipalvelussa raportointia ja tilastoja varten, ja lähetämme päivityksiä langattomasti varmistaaksemme, että latausasemassa on aina uusimmat ohjelmistot ja ominaisuudet.

 

Helppo asennus

Asennus ja käyttöönotto on helppoa ja saumatonta. Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto vaatii vain muutaman ruuvin kiinnittämistä ja vähän aikaa. Johdot viedään latausasemaan sisään helposti alhaalta tai takapuolelta. Käyttöönotto onnistuu nopeasti kytkemällä Installer App -sovellus Bluetoothin kautta, jolloin latausasema löytyy välittömästi ja voidaan ottaa suoraan käyttöön, kun tarvittavat tekniset asetukset on tehty.

 

Ominaisuudet

  • Lataus jopa 22 kW:n teholla
  • Valmis tulevaisuuteen ISO 15118 -laitteiston ansiosta 
  • Helppo asennus 
  • Saumaton käyttöönotto 
  • Yhdistetään wifin tai 4G:n kautta 
  • Saatavilla eri väreissä

 

Yhteensopivuus

  • Charge Amps App -sovellus muun muassa latausaseman ajastukseen ja ohjaukseen
  • Charge Amps Cloud -palvelu sisältää muun muassa raportit, historian ja tilastot 
  • Charge Amps Beam -latauskaapeli 
  • Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuormanhallintaan 
  • Green Charging -ominaisuus aurinkopaneeleilla lataamiseen

Tekniset tiedot

Artikkelinumero    Lisätietoja on osoitteessa
Latausvirta    6–32 A, 1–3-vaiheinen
Jännite    230/400 V
Käyttölämpötila    -35–45°C
Latauksen standardi    Mode 3
Tunnistaminen    RFID
Internetyhteys    Wifi, 4G LTE**, Bluetooth
Tiedonsiirtoprotokolla    OCPP 1.6J
Vikavirtasuoja    Sisäinen RCD Type-B, joka noudattaa IEC 60947-2 -standardia.
AC:    30 mA 
DC:    6 mA
ISO 15118    Sisäinen laitteistopohjainen. Kaikkien toimintojen käyttöönottoon tarvitaan ohjelmistopäivitys, joka tulee saataville myöhemmin.

Energiamittari    Kolmivaiheinen jännite, virta ja teho
IP-luokitus    IP 54
IK-luokitus    IK 10
Pistoke    Type 2, 22 kW
Mitat (L×S×K)    210 x 80 x 220 mm
Paino    1,3 kg
SIM-kortti    Sisäinen

Tulokaapelin koko    Johtimien koko jopa 6 mm2

 

*Latausaseman laitteisto tukee ISO15118-standardia. Tämä tarkoittaa, että luetellut ominaisuudet tulevat käyttöön, kun se virallisesti lanseerataan. 
Lue lisää osoitteesta 

**4G-yhteyttä varten tarvitaan LTE-verkko. 4G (LTE) -yhteys sisältyy hintaan kahden vuoden ajan. Sen jälkeen voit jatkaa palvelun käyttöä tilaamalla sen kuukausimaksulla. Kaikki hintatiedot ja ehdot ovat saatavilla verkkosivustollamme aktivoinnin yhteydessä.

Teksti ja kuva: