Compact XL - Monipuolinen alasvalo julkisten tilojen valaistukseen
Compact XL on ratkaisu kohteisiin, joissa on ajankohtaista korvata vanhat pistokantalampulliset valaisimet energiatehokkailla ja moderneilla vaihtoehdoilla. Valaisin sopii erinomaisesti sekä remonttikohteisiin että uusiin asennuksiin.
Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo kirkasta ja tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarja tarjoaa neljä eri kokoista valaisinta, mukaan lukien PIR-mallin. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Voit valita kolmesta eri perusväristä tilaasi sopivat mallit. Lisäksi projektikohtaisesti saatavana runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde.
- Uppoasennus kattoon.
- Ketjutettavissa.
- Kiinteä led, teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta:
- Värilämpötilat 3000 K, 3500 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.
- IP20/IP54.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.