Suorituskykyiset 3-vaiheiset hakkuriteholähteet
CP-S.3-teholähteet ovat kompakteja ja luotettavia teholähteitä, joiden hyötysuhde on erinomainen.
Nämä teholähteet on suunniteltu lukuisiin käyttökohteisiin, myös teollisuusautomaatioon. Tämä edistyksellinen valikoima antaa lisätehoa integroidulla 150 prosentin tehoreservillä viiden sekunnin ajan ja toimii jopa 94 prosentin hyötysuhteella.
CP-S.3-teholähteissä on ylikuumenemissuojaus, aktiivinen tehokertoimen korjaus ja laajalti sertifioitu AC- ja DC-tuloalue sekä maailmanlaajuisia hyväksyntöjä muun muassa merenkulkualalle. Siksi nämä aivan uudet CP-S.3-teholähteet ovat suosittu vaihtoehto useisiin teollisiin käyttökohteisiin.
Ominaisuudet
- Tyypillinen hyötysuhde jopa 94 %
- Tehoreservin teho 150 % 5 sekunnin ajan
- Lähtöjännite säädettävissä etupaneelin OUTPUT Adjust -kiertopotentiometrillä, 24–28 V
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus (PFC)
- Rinnakkais- ja sarjakäyttö mahdollista
- Kompakti laite säästää tilaa maksimaalisesti
- Pieni tehohäviö ja lämpenemä
- Vapaa konvektiojäähdytys (ei painekiertojäähdytystä)
- Pinnoitetut piirilevykokoonpanot ja metallikotelo
- Avoimen piirin, ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus
- Integroitu tulosulake
- DC OK – 13-14-lähtötehon ilmaisin (rele)
- CP-C.1-A-RU-rinnankäyttöyksiköt todelliseen kahdennukseen, saatavilla lisävarusteena
- Useita hyväksyntöjä ja merkintöjä, kuten cULus, CE, UKCA ja RCM
- Hyväksynnät merenkulkuun, ECM-luokka B