Uusi DAMP PROOF FLEX -valikoima tarjoaa kestävää valaistusta korkealla suorituskyvyllä – optimoitu nopeaan asennukseen suurissa teollisuuden ja teknisiin tiloissa.
IP66/IK08-luokituksien, laajan käyttölämpötila-alueen (-30 – +50 °C) ja valmiiksi asennetun läpijohdotuksen (3 × 1,5 mm²) ansiosta tämä monipuolinen teollisuusvalaisin soveltuu erinomaisesti laajamittaisiin käyttökohteisiin, kuten verstaisiin, kokoonpanolinjoihin, varastotiloihin, alikulkuihin ja maanalaiseen pysäköintiin. Jopa 165 lm/W valotehokkuudella ja 100 000 tunnin käyttöiällä (L80) se auttaa pienentämään sekä energiankulutusta että huoltokustannuksia.
EVERLOOP-ominaisuuden ansiosta valonlähde ja virtalähde on vaihdettavissa vaivattomasti. Valovirran valinta onnistuu helposti MULTI LUMEN-toiminnon ansiosta, mikä tekee kohteessa paikan päällä tehtävistä muutoksista yksinkertaisia ja helpottaa suunnittelua.
- ENERGIATEHOKAS: jopa 165 lm/W, vähentää energiankulutusta
- PITKÄ KÄYTTÖIKÄ: jopa 100 000 h (L80) vähentää huoltotarvetta
- LUJA DESIGN: IP66/ IK08 haastaviin käyttöympäristöihin
- EVERLOOP: valonlähde ja virtalähde vaihdettavissa
- MULTI LUMEN: valovirtataso valittavissa valaisimen virtalähteen DIP-kytkimestä