Danfossin iC2-Micro taajuusmuuttajat
Tämä kompakti yleiskäyttöinen taajuusmuuttaja sopii täydellisesti erilaisiin teollisuus- ja rakennusautomaatiokohteisiin kuten puhaltimien, pumppujen, kuljettimien ja tekstiilien vakiosovelluksiin.
Se toimii ennennäkemättömällä luotettavuudella myös monimutkaisissa käyttökohteissa. iC2-Micro tarjoaa käyttäjäystävällisyyttä, tiivistettyjä toimintoja ja helpon käyttöönoton ‒ ja kaiken tämän tehokkaassa ja kompaktissa paketissa.
iC2-Micro mahdollistaa erinomaisen moottorin ja mekaanisen jarrun ohjauksen. Uusia ominaisuuksia ovat momentin avoimen piirin ohjaus, lukitun moottorin tunnistus, kestomagneettimoottorin ohjaus, integroitu ohjauspaneeli, sekä liitettävyys digitaalisten MyDrive® Suite -työkalujen kanssa.
Ilmajäähdytteisen iC2-Micro taajuusmuuttaja ominaisuuksia
- IP20
- RFI Suodin: 1~ ,200-240 V (Luokka C1 & Luokka C4) | 3~ ,380-480 V (Luokka C2 & Luokka C4)
- 150% 1 min / 200% 1s
- Maksimi moottorikaapelin pituus 75 m
- Integroitu ohjauspaneli ja potentiometri
- Integroitu RS485 Modbus
- Lakatut piirikortit
- Jarruhakkuri mahdollisuus 380-480V (poislukien runko: MA01a)
- Maksimi ympäristön lämpötila +50 °C
- Kylki kylkeen -asennus
- Myös kestomagneettimoottorin ohjaus
- Vaihdettava puhallin, osassa luonnollinen jäähdytys
Saatavilla olevia lisätarvikkeita
- Vedonpoistolevy (Snrot: 3890221 – 3890224, 3890236)
- Kosketussuoja (Snrot: 3890217 – 3890220, 3890234 - 3890235)
- IP21 asennussarja (Snrot: 3890225 – 3890228, 3890233)
Syöttöjännitteet ja tehoalueet:
- 1~ ,200-240 V 0.37 – 2.2 kW
- 3~ ,380-480 V 0.37 – 22 kW
- 1~ ,100-120 V 0.37 – 1.1 kW
- 3~ ,200-240 V 0.37 – 11 kW1
15.5-11 kW pian saatavilla