Uusi kompakti ja energiatehokas UPS sähkönsuojaukseen

Uusi kompakti ja energiatehokas UPS sähkönsuojaukseen

Uusi Eaton 9PX Gen2 UPS tuo energiansäästöä ja markkinoiden johtavaa tehokkuutta: 11 % enemmän tehoa kuin edeltäjänsä, 33 % pienemmässä tilassa kuin kilpailevat mallit.


• Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• Teholuokka 5-11kVA / 5-11kW

• Enemmän todellista tehoa: lähdön tehokerroin 1.0 (VA = W)
• Jokaisessa laitteessa mukana NETWORK-M3 -verkkokortti
• Asennettavissa 19" räkkiin (kisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)

 

Uusi Eaton 9PX Gen2 UPS tarjoaa markkinoiden johtavan, jopa 97,2 %:n, hyötysuhteen 11 kW:n mallissa innovatiivisten piikarbidikomponenttien (SiC) ansiosta. Nämä komponentit eivät ainoastaan ​​käytä vähemmän energiaa ja siten alenna energiakuluja, vaan myös asettavat operaattorit askeleen edelle päästöjen vähentämisessä. Lisäksi se vie 33 % vähemmän tilaa kuin kilpailevat mallit, joten se sopii erinomaisesti datakeskus- ja IT-infrastruktuuriin, joissa tilaa on rajoitetusti.

Jokaisessa 9PX Gen2 UPS-laitteessa on kyberturvallinen gigabitin verkkokortti, joka mahdollistaa koko UPS-laitteiston helpon etäkonfiguroinnin, -hallinnan ja -päivityksen, mukaan lukien täyden integroinnin Eatonin Brightlayer Data Centers -ohjelmistoon. 9PX Gen2 tarjoaa luokkansa parhaan sähkönhallinnan ja varavoimaratkaisun kriittisille laitteille datakeskuksissa, hajautetuissa IT-järjestelmissä, EDGE-verkoissa, verkkokaapeissa ja palvelinsaleissa.

Ennakoiva koneoppiminen paikantaa akun vaihdon ajoituksen nopealla ja kätevällä "hot swapilla" – estäen odottamattomat seisokit ja akkujen liian aikaisin vaihtamisen tarpeettomat kustannukset. Optimoitu ABM+-lataus pidentää akun käyttöikää jopa 50 %. 9PX Gen2 -laitteella on kolmen vuoden takuu elektronisille komponenteille ja kahden vuoden takuu akuille. 

 

Eaton 9SX Gen2 UPS (5-11 kVA) puolestaan tarjoaa hyvää käytettävyyttä, joustavuutta ja edistynyttä suojausta infrastruktuurille, teollisuudelle, lääketieteelle, IT-alalle, verkoille, tallennuslaitteille ja televiestintäjärjestelmille. Se tarjoaa online kaksoismuunnosta kätevässä torni- tai räkkimuodossa. Jopa 97,2 %:n hyötysuhde 11 kW:n mallissa. Network-M3-verkkokortti lisävarusteena. 

 

Teksti ja kuva: Eaton Oy