Nykyaikaisien sähköjärjestelmien turvallisuuteen kiinnitetään jo paljon huomiota. Ne suunnitellaan ja toteutetaan ympäristölle sekä ihmisille turvallisiksi. Sama koskee tietysti myös aurinkosähköjärjestelmiä. Perinteisiin järjestelmiin verrattuna, niissä on kuitenkin yksi iso ero, joka olisi hyvä tunnistaa ja muistaa: Virran katkaiseminen rakennuksen pääkatkaisijasta ei vielä tee aurinkosähköjärjestelmää jännitteettömäksi.
Pelastuslaitos suositteleekin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, jotta sähkönsyöttö voidaan irrottaa hallitusti aurinkopaneeleista kiinteistöön pelastustöiden turvallisen suorittamisen mahdollistamiseksi. Palomiehenkytkimet ovat DC-kytkimiä, joilla erotetaan aurinkopaneelit ja vaihtosuuntaajat tarvittaessa toisistaan. Tämä mahdollistaa pelastus- ja palohenkilöstön työskentelyn ilman sähköiskun vaaraa vaihtosuuntaajan kautta. Lisäksi tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa palomiehenkytkin laukeaa automaattisesti alijännitelaukaisijan avulla, mikäli kiinteistöön johtavan sähköverkon syöttö katkeaa tai katkaistaan.
Tarpeen mukaan on saatavissa yhdessä kotelossa 2, 3, 4 tai 6 stringin kytkintä. Kaikki palomiehenkytkimet ovat varustettu yhdellä potentiaalivapaalla N/O- ja N/C- apukoskettimella tilaindikointia varten. Lisäksi paneelien liitäntävaihtoehtoina ovat joko MC4- tai M12-liittimet.
- Jännite 1000 VDC
- Max. kuorma per stringi 30 A
- IP65 kotelointiluokka
- Käyttölämpötila-alue -25…+60 °C
- Etälaukaisu alijännitelaukaisijalla mm. hätä/seis-painikkeella
- 3608207 Palomiehen kytkin, PV, 2 stringiä, 30A, MC4
- 3608208 Palomiehen kytkin, PV, 2 stringiä, 30A, MV
- 3608209 Palomiehen kytkin, PV, 3 stringiä, 30A, MC4
- 3608210 Palomiehen kytkin, PV, 3 stringiä, 30A, MV
- 3608211 Palomiehen kytkin, PV, 4 stringiä, 30A, MC4
- 3608212 Palomiehen kytkin, PV, 4 stringiä, 30A, MV
- 3608213 Palomiehen kytkin, PV, 6 stringiä, 30A, MC4
- 3608214 Palomiehen kytkin, PV, 6 stringiä, 30A, MV