Uusin Eaton kompakti hätä-seis-painike erottuu joukosta innovatiivisella ja nerokkaalla valaistusjärjestelmällään, sekä erittäin kompaktilla tilaa säästävällä suunnittelulla. Painike on valaistu 360 ° näkymän valorenkaalla, joka erottuu helposti erittäin haastavissa ja likaisissakin ympäristöissä, mistä tahansa suunnasta. Visuaalisella LED-indikoinnilla näkee suoraan missä hätäseis-painikkeita sijaitsee ja värillä voidaan indikoida helposti painikkeen tila.
Useita värivaihtoehtoja
12-24 VDC RGB-valaisinelementti mahdollistaa seitsemän eri päävärin valinnan tarpeen mukaan yksinkertaisesti eri johdinvariaatioilla. Painikepaketti voidaan tilata valmiina pinta-asenteisena kokonaisuutena tai tarvittaessa erillisinä osina ja muokata kokonaisuutta halutuksi. Täysin yhteensopiva muiden RMQ-Titan -komponenttien kanssa.
- Integroitu valaistus 360 ° renkaalla ja painikkeen päältä pisteen kautta
- RGB-vaihtoehto monivärisen LED:in ansiosta
- 30% pienempi kuin vakiokoko
- Yhteensopiva koko Eaton RMQ-Titan -tuotevalikoiman kanssa
- 22,5 mm asennus
- IP69K-suojaustaso
- Yhden käden kokoaminen ja käyttöönotto (”plug-and-play”)