Aurinkosähkövoimaloiden määrän kasvua on vauhdittanut aurinkopaneeleiden hankintakustannusten aleneminen, sähkön kulutushintojen heilahtelut ja mahdollisuus myydä sähköä verkkoon. Aurinkosähkön tuotantojärjestelmiä hankittaessa keskitytään usein lähinnä järjestelmän kokoon, paneelien määrään ja niiden hyötysuhteeseen. Silloin kun aurinkosähköjärjestelmät syöttävät niiden tuottamaa sähköä suoraan sähköverkkoon, niiltä vaaditaan erittäin luotettavien laitteiden käyttöä ja turvallisia komponentteja. Näin suojataan verkon vakautta mahdollisten vikatilanteiden varalta sekä sähköverkossa työskenteleviä asentajia hengenvaaralta. Eaton turvalliseen aurinkosähkötuotannon suojaukseen.
Verkkoon vakautta verkonvalvontareleellä
IP65-muovikoteloitu Eatonin NAS-verkonvalvontareleasennetaan verkkoon kytkettävän mikrotuotantolaitoksen kuten aurinko- tai tuulituotantolaitoksen eteen tai vaihtoehtoisesti generaattorin eteen. Järjestelmän nimellisvirrat ovat 65-190A/30-130kVA, ja sitä suuremmille mikrotuotantolaitoksille on saatavana ratkaisut aina 1250A/866kVA:n asti. NAS-verkonvalvontareleen komponentit on valittu energiatehokkuus edellä, minkä lisäksi tekniset kytkentä- ja asennusratkaisut on toteutettu nopeus sekä helppous huomioiden.
Palomiehenkytkin varmistaa sähköturvallisuuden
SOL30-palomiehenkytkimet ovat tasasähkökytkimiä, joilla erotetaan aurinkopaneelit inverttereistä, jotta pelastushenkilökunta voi toimia turvallisesti kiinteistöissä tulipalon sattuessa. Kaikissa Eatonin palomiehenkytkimissä on potentiaalivapaa kosketin tilaindikointia varten sekä alijännitelaukaisija, jolla reagoidaan myös verkkojännitteen katkeamiseen ja siten myös katkaistaan aurinkosähkön syöttö kiinteistöön.

Keraaminen putkisulake kaikkiin sääolosuhteisiin
Aurinkosähköasennuksiin tarkoitettuja 10×38 koon 1000VDC keraamisia putkisulakkeita käytetään aurinkopaneelipiirien suojaukseen. Eatonin sulakkeet ovat suunniteltu toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa, pienillä häviötehoilla sekä reagoimaan matalissakin ylikuorma- ja vikavirtatilanteissa turvallisesti. Monipuolisten suojaus- ja asennusmahdollisuuksien takaamiseksi, 10×38 PV-sulakkeet on saatavilla sylinterirakenteen lisäksi pulttikiinnitteisenä, 1- ja 2-sankaisella piirilevykiinnityksellä sekä puristeliitosversiona.