EB-therm 800 on DIN-kisko asennettava termostaatti, jossa on sisäänrakennettuna neljä erilaista käyttöohjelmaa ja useita eri anturivaihtoehtoja riippuen käyttökohteesta.
Edullinen hinta yhdistettynä monipuolisiin toimintoihin tekevät EB-therm 800 termostaatista ideaalisen mm. Keskusvalmistajille sekä urakoitsijoille jotka haluavat monipuolisuutta sekä helppoutta.
Selkeä ja yksinkertainen valikko sekä Ebecon tekninen tuki varmistavat helpon ja onnistuneen asennuksen!
Ohjelmat ja ominaisuudet:
Sulanapito (maks./min)
Käyttötapaa maks./min. käytetään ennen kaikkea pitämään kattopintoja ja maa-alueita lumettomina ja jäättöminä.
Lämpötilan säätöalue on -20 °C... +10 °C.
Optimaalisen toiminnan takaamiseksi ja energian säästämiseksi maks./min.-käyttötavan yhteydessä tulee käyttää yhdistettyä lämpötila-/kosteusohjausta kattoanturin () tai maa-anturin () avulla.

Voit toteuttaa sulanapidon ohjauksen useilla eri tavoilla:
- Pelkkä lämpötila-anturi, jolloin termostaatti kytkee sulanapidon päälle kun anturin näkemä lämpötila on asetettujen arvojen sisäpuolella.
- Kaksi lämpötila-anturia, jolloin termostaatti kytkee sulanapidon päälle kun molempien antureiden näkmä lämpötila on asetettujen arvojen sisäpuolella.
- Lämpötila anturi + Kattoanturi (kosteus), jolloin termostaatti kytkee sulanapidon päälle kun anturin näkemä lämpötila on asetettujen arvojen sisäpuolella sekä suhteellinenkosteus ylittää 80%.
- Maa-Anturi (kosteus), jolloin termostaatti kytkee sulanapidon päälle kun anturin näkemä lämpötila on asetettujen arvojen sisäpuolella sekä suhteellinen kosteus ylittää 80%.
Lämmitys
- Mahdollisuus ohjata huone-anturilla, lattia-anturilla tai näiden yhdistelmää.
- Viikko-ohjelma
- Tuuletustoiminto sekä ennustustoiminto.
- ECO design hyväksytty
- Kotona/poissa kytkin jota voi käyttää myös rajoitettuun etäohjaukseen. (Hotellitoiminto)
Jäähdytys
Käyttötapaa "Jäähdytys" käytetään asuintiloissa, toimistoissa, varastoissa ja vastaavissa. Tässä käyttötavassa termostaatti toimii huonetermostaattina, jolla voi ohjata ilmastointia tai muuta jäähdytysjärjestelmää lämpötila-alueella +5 °C – +45 °C. Energiansäästöohjelmat on pääasiassa suunniteltu asuin- ja toimistotiloihin, mutta ne soveltuvat myös esimerkiksi varastotilojen lämpimänä pitämiseen.
Teollisuus (lämmitys)
Käytetään teollisten prosessien, korkeiden lämpötilojen tai arkojen pakkaselta suojattavien tilojen lämpötilan ohjaamiseen. Tällä käyttötavalla lämmitystä voidaan ohjata lämpötila-alueella -15 °C – +75 °C ja 0 °C – +150 °C tai rajoittaa pakkasvahtina käytettäessä alueelle -10 °C – +15 °C.
Voit myös säätää hystereesiä sekä asettaa yli- ja alilämpötilahälytyksen.
Hystereesi 0,3C – 10,3C, käytännössä hystereesi on arvo, joka kuvaa sallittua lämpötila vaihtelua ilman että termostaatti reagoi siihen.
Jos asetat hystereesin 5C ja pyyntilämpötilan 60C niin lämpötila voi tippua 55C asteeseen ennen kuin termostaatti kytkeytyy päälle.