Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Vaivaton kytkentä
Ebecon routamatot ovat teholtaan 300w/m2 ja ovat varustettu pistokkeella, niiden kytkeminen on vaivatonta ja liikuteltavuus helppoa ja joustavaa.
Helppo ja joustava liikuteltavuus
Matot on pakattu rullalle ja niiden paino on tyypistä riippuen 4 - 15 kg, joten liikuteltavuus on helppoa ja joustavaa.
Käyttökohteet
Tavallisimpia sulatusmaton käyttötarkoituksia ovat maaperän, hiekan, vesijohtojen, viemäriputkien, siilorehun tai säilöntäpaalien sulattaminen, sekä sähkö- ja puhelinjohtojen, koneiden ja muurattavien kohteiden lämpimänä pitäminen.
Erityinen sulatusmatto kaivonporaukseen ja tolppien ympäristön sulattamiseen
Ebecolla on myös olemassa erityisesti kaivonporaukseen tarkoitettu matto, jonka keskellä on reikä suojaputkelle. Tätä mattoa käytetään myös tolppien ympäristön sulattamiseen.
(SNRO 8176546)
Kaikki Ebecon routamatot on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset ja kestämään vaativimmissakin ympäristöissä.
Tekniset tiedot
- Liitäntäjännite: 230 V
- Liitäntäkaapeli: 2,5 m
- Teho: 300 W/m²
- Reiän halkaisija: 195 mm
- Asennuslämpötila, min.: -30 ºC
- Keskiosan eristysmateriaali: XLPE
- Sisempi eristysmateriaali: ETFE
- Ulompi eristysmateriaali: PVC
- Kaapelityyppi: Resistiivinen 1-johtiminen, suojattu
- Kotelointiluokka: IP67
- Matto: PVC-matto
- Suojajohdin: Punottu
- UV-kestävyys: Kyllä