Ebeco lanseeraa Wallflex 600 Wifi -sähkölämmittimen

Ebeco lanseeraa Wallflex 600 Wifi -sähkölämmittimen

Uusi Wallflex 600 Wifi on seuraavan sukupolven sähkölämmitin, jossa painotetaan älykästä toiminnallisuutta, energiatehokkuutta ja erittäin sujuvaa asennusta.

Sähkölämmitin on suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, asennettiinpa se sitten kuiviin tai kosteisiin tiloihin. Sisäänrakennetun wifin, Ebeco Connect -sovelluksen, Tibberin, Google Homen tai avoimen API:n (palvelu on saatavilla, jotta voit kehittää oman älyratkaisusi) ansiosta asennus ja käyttö on helppoa.

Tässä uutta Wallflex 600 Wifi -mallissa:

  • Sisäänrakennettu wifi – ei tarvita lisälaitteita, ja lämmitintä voidaan ohjata yhdessä lattialämmitysjärjestelmien kanssa Ebeco Connectissa tai Ebeco Hubin
  • Saatavana sekä 230 V että 400 V
  • 6 eri tehoa, 400 W:sta 2000 W:iin
  • Uusi älykäs seinäkiinnitys kaapelinhallinnalla
  • Ecodesign-mukainen alhaisemman energiankulutuksen takaamiseksi
  • Lapsiturvallinen lämpötilarajoitus, enintään 60 °C
  • Kaksoiseristetty
  • Toimitetaan liitäntärasian ja WAGO-liittimien kanssa. 230 V -malli toimitetaan myös pistotulpalla

 

Keskitetty ohjaus Connect Hubilla

Wallflex 600 Wifi -mallin lanseerauksen yhteydessä Ebeco esittelee myös Connect Hubin – digitaalisen ohjaustyökalun, joka on kehitetty erityisesti vuokraustoimintaa varten. Keskitetyn sähkölämmittimien, lattialämmityksen ja mukavuuslämmityksen ohjauksen avulla saat täyden hallinnan – olipa kyseessä mökkikylä, hotelli tai kokouskeskus.

Järjestelmä voidaan helposti yhdistää varausjärjestelmiin ja lämmitys voidaan automatisoida täysin – aivan kuin paikalla olisi digitaalinen Ebeco-robotti. Helppo asentaa, vaivaton valvoa ja maksimaalinen energiatehokkuus sekä käyttäjille että kiinteistönomistajille.