ENSTO DORA -paneelivalaisinperhe Legrandilta

ENSTO DORA -paneelivalaisinperhe Legrandilta

Huipputehokasta valaistusta monipuolisiin käyttökohteisiin

Esittelyssä Legrandin uusi Ensto Dora -paneelivalaisinsarja – innovatiivinen ratkaisu, joka on vastaa tämän päivän valaistustarpeisiin, energiatehokkuutta tietenkään unohtamatta. IP55-valaisimen käyttömahdollisuudet ovat poikkeuksellisen monipuoliset aina sairaalamaailmaan asti. 

 

Erinomaista valotehokkuutta energiatehokkaasti

Ensto Dora on ohutlinjainen ja erittäin energiatehokas moduulivalaisinsarja. Valotehokkuus on markkinoiden kärkeä, yltäen jopa 169 lm/W. Tämä takaa energiansäästöt ja pienen tehonkulutuksen suhteessa tuotettuun valovirtaan. Teho- ja valovirta valitaan liitäntälaitteen DIP-kytkimistä. Älykkäillä valaistuksen ohjausratkaisuilla voidaan pienentää energiankulutusta sekä lisätä tilojen käyttömukavuutta.

Opaali tai mikroprismaattinen optiikka 

Valaisinperhe soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin, toimistojen työskentely- ja neuvottelutiloihin, oleskelu- ja ruokailutiloihin sekä rappukäytäviin. IP55-luokitus laajentaa Ensto Doran käyttömahdollisuuksia terveydenhuollon ja sairaaloiden tiloihin, pois lukien leikkaussalit. Backlit-teknologialla varustetut paneelivalaisimet tuottavat miellyttävää, häikäisemätöntä ja tasaista valoa, mikä parantaa tilojen viihtyisyyttä ja työskentelyolosuhteita. Valon värivaihtoehdot ovat 830, 840, 930 ja 940. Saatavilla on joko tehokas mikroprismahäikäisysuoja, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi näyttöpäätetyöskentelyyn, tai vaihtoehtoisesti laadukas opaalihäikäisysuoja tasaiseen ja pehmeään yleisvalaistukseen.

Suunniteltu helppoon ja nopeaan asennukseen 

Uutuusmallisto Ensto Dora tarjoaa suunnittelijoille ja urakoitsijoille helppoutta ja joustavuutta. Valaisinta on saatavilla useassa koossa: 600x600, 300x1200, 300x600 ja 600x1200 mm. Kehys ja runko ovat valkoiseksi maalattua teräslevyä. Asennustavaksi voi valita pinta-asennuksen erillisellä pinta-asennuskehyksellä, uppoasennuksen levykattoon jousilla tai riippuasennuksen vaijeriripustussarjalla. LED-moduulien pitkä elinikä ja vähäinen huollontarve takaavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

 

Ensto