Kun sähköliitosten suojaus pitää tehdä varmasti, nopeasti ja siististi, MP One® tarjoaa yksinkertaisen keinon onnistua. Tämä innovatiivinen kaksikomponenttinen eristysgeeli sekoitetaan ja kaadetaan suoraan samasta pullosta ilman erillisiä välineitä. Tuloksena on virheetön täyttö ja pitkäikäinen suojaus – joka kerta.
Miksi valita MP One®?
MP One® ei ole vain tehokas ratkaisu – se on fiksumpi tapa tehdä työ kerralla oikein. Soveltuu erityisesti jakorasioiden täyttöön ja suojaamiseen niin sisä- kuin ulkokohteissa.
- Juokseva koostumus – valuu jokaiseen koloon vaivatta
- Loputon säilytysaika – ei vanhene, voit käyttää pullon milloin tahansa
- Turvallinen käyttää – hajuton, liuotin- ja ärsytysvapaa
- Käyttö yhdellä pullolla – ei sekoituskippoja, ei lisävälineitä
Säästä hermoja, aikaa ja rahaa
Asentajalle MP One® on nopea ja vaivaton:
- Valmiiksi annostellut komponentit
- Sekoitus suoraan pullossa 15 sekunnissa
- Kaato jakorasiaan – valmis
Koko prosessi vie alle minuutin, ilman ylimääräistä valmistelua. Tämä säästää aikaa joka työmaalla ja tuo kustannussäästöjä erityisesti toistuvissa asennuksissa.
- Kahdeksan minuutin kovettumisaika (23 °C) – työt jatkuvat nopeasti
- Ei turhia pakkauksia – vähemmän jätettä, alhaisemmat materiaalikustannukset
- Ekologinen valinta – 100 % kierrätyskartonkipakkaus
Luotettavaa suojaa kaikissa olosuhteissa
MP One® takaa erinomaisen suojan kosteutta, pölyä ja pieneliöitä vastaan. Soveltuu myös haastaviin asennuspaikkoihin, kuten tikkailla, telineillä tai katoksissa – paikoissa, joissa ei ole tukipintaa sekoittamiseen.
- Dielektrinen lujuus 25,5 kV/mm
- Käyttölämpötila –60 °C … +200 °C
- Re-enterable – ei kovetu täysin, liitos voidaan avata tarvittaessa
Kolme käytännöllistä kokoa:
- 300 ml – MP103
- 600 ml – MP106
- 900 ml – MP109