Tage G2 teollisuusvalaisin

Tage G2 teollisuusvalaisin

Tage G2 – kun toiminnallisuus kohtaa muotoilun

Tage G2 on ainutlaatuinen päivitys suosittuun Tage-valaisimeen. Se on suunniteltu markkinoiden helpoiten asennettavaksi IP23-valaisimeksi. Tage G2 runko on tehty sinkitystä teräslevystä ja päädyt kierrätysmuovista. Se on yhtä kestävä ja monipuolinen kuin edeltäjänsä, mutta entistä helpompi asentaa.

 

Kytkeminen ilman työkaluja
Tage G2:ssa on innovatiivinen kaapelinhallintaratkaisu, mikä säästää aikaa ja eliminoi kaapeliholkkien tarpeen. Kun valaisin on asennettu paikalleen, päätykannet avataan ilman työkaluja kaapelinvientiä varten. Myös vedonpoistimet avautuvat ilman työkaluja.

 

Erilaiset asennustavat
Tage G2 voidaan asentaa joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimissa on myös valmiina kiinnikkeet vaakavaijeriasennukseen.

 

Monipuolinen ja tehokas
Tage G2 on saatavana kahdessa eri pituudessa (1300 mm ja 1600 mm). Symmetrisiä optiikoita on kolme: 30°, 60° ja 90° ja epäsymmetrisiä kaksi: AS ja DAS. Valitse joko ON/OFF, DALI tai BTPIR (Bluetooth DALI) langaton ohjausjärjestelmä. ON/OFF-mallissa valaisimen teho on mahdollista valita kahdesta vaihtoehdosta dippikytkimellä. Tage G2 2R on yhtä leveä kuin 1-rivinen Tage G2, mutta tehokkaampi.

 

Vaihtoehtona pikaliitäntä
Tage G2 tarjoaa vaihtoehtona myös sujuvan asennuksen pikaliittimillä. Q-kirjaimella merkityissä valaisimissa on EnstoNet uros/naaras -liittimet molemmissa päissä kannen alla. Tämä mahdollistaa IP23-luokituksen myös pikaliitännällä.

 

Langaton ohjaus
Langattomuus tekee ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta helppoa, koska se ei vaadi kaapelointia tai erillistä ohjauskeskusta. Ohjausjärjestelmä on joustava, ja valaisinten ryhmittelyä, valaistustasoja ja viiveaikoja voi muokata Exaktor Koolmesh-sovelluksella. Jokaisessa Tage G2 BTDA -valaisimessa on langaton, Bluetooth- pohjainen liiketunnistin, ja valaisimet keskustelevat keskenään nk. mesh-verkon avulla. Tunnistusalueeseen voi vaikuttaa liikuttamalla tunnistinta pystysuunnassa valaisimen päädyssä. Tunnistin toimii jopa 15 m korkeudessa.

 

Räätälöity ratkaisu
Tage G2 valmistetaan tehtaallamme Ruotsin Värnamossa.
Voit vaikuttaa rungon väriin tai valaisimessa käytettävien ledien värilämpötilaan tai värintoistokykyyn saadaksesi tarpeittasi vastaavan räätälöidyn ratkaisun.

 

Teksti ja kuvat: