Fagerhultin uusi Fjord-pollarivalaisin on saatavana kahdessa korkeudessa ja useilla valonjakovaihtoehdoilla. Kun etsit luotettavaa ja tyylikästä ratkaisua ulkovalaistukseen, Fjord on erinomainen valinta. Tämä innovatiivinen valaisin avaa uusia mahdollisuuksia ulkotilojen valaistukseen, täyttäen korkeat tehokkuus- ja asennusvaatimukset tinkimättä laadukkaasta tuotesuunnittelusta ja valonhallinnasta.
Fjord sopii hyvin puistoihin, virkistysalueille, puutarhoihin sekä kävely- ja pyöräteille. Pollariin on saatavana kaksi eri kupua. Korkea kupu tarjoaa näkyviä valopisteitä, jotka näkyvät hyvin kauempaakin ja luovat luonnollisia navigointipisteitä sekä hyvän opastavan valon kävely- tai pyöräteiden varsille. Matala kupu tuottaa huomaamattomamman valon, jossa valonlähde on piilossa. Tämä takaa häikäisemättömän opastavan valon. Korkea hyötysuhde mahdollistaa myös pidemmät etäisyydet valaisimien välillä, mikä vähentää asennuspisteitä ja alentaa kustannuksia.
Valaisinrunko on valmistettu suulakepuristetusta ja 75-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä pienentää ilmastovaikutusta 88 % primaarialumiinin maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna. Tämä vähentää päästöjä ja tukee maapallon luonnonvarojen kiertokäyttöä.
Fjord vähentää valon heijastumista hukkaan valinnaisen integroidun yöhimmennyksen, optimoidun valonjaon ja lähellä maata sijaitsevan valonlähteen ansiosta. Fjordista on saatavana sekä symmetrinen että epäsymmetrinen valonjako. Sopivan tuotteen löydät helposti Fagerhult Configure -tuotehaun avulla.
Tietoja Fjordista
- Design: Kytkentäluukulla tai ilman
- Kupu: Matala tai korkea kupu
- Vakiovärit: Alumiiniharmaa, antrasiitinharmaa, vihreä, musta
- Valonjako: Epäsymmetrinen tai symmetrinen
- Korkeus: 700 mm tai 900 mm
- Valovirta: 350-1500 lm
- Ominaisuudet: 3000 tai 4000 K, SDCM 3, CRI 80, IK10, IP66
- Valotehokkuus: 71-91 lm/w
- Korroosioluokka: C4, (C5 tilauksesta)
- CLO 100.000h
Asennustapoja:
Fjord voidaan asentaa kiinnityslaippaan, jalustaan tai kaivaa maahan siipijalustan kanssa. Se voidaan kiinnittää myös valuankkuriin.