Siirtymä HD-lähetyksiin lähestyy nopeasti. Yleisradion ja muiden kanavien SD-lähetykset päättyvät keväällä ja kesällä 2025, mutta noin 100 000 antenni-tv-kotitaloudelta puuttuu edelleen HD-yhteensopiva televisio. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä haasteita erityisesti hotelleissa, sairaaloissa ja taloyhtiöissä, joissa päivitettäviä täysin toimivia televisioita voi olla runsaasti. Wisi OM11 -mikropäävahvistin tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka mahdollistaa siirtymän HD-aikakauteen ilman olemassa olevien laiteinvestointien hylkäämistä.
Wisi OM11 on edistyksellinen mikro-päävahvistin, joka mahdollistaa DVB-T2-lähetysten muuntamisen DVB-T tai DVB-C-muotoon, jolloin vanhemmat televisiot voivat jatkossakin näyttää HD-lähetyksiä. Laite kykenee transmoduloimaan kuusi DVB-T/T2/C-kanavanippua kahdeksaksi DVB-C- (QAM) tai DVB-T- (COFDM) kanavanipuksi. Tämän ansiosta se tarjoaa monipuolisen ja yksinkertaisen ratkaisun yhteensopivuusongelmiin.
Mutta Wisi OM11 ei ole pelkästään signaalimuunnin – se on paljon enemmän. Se sisältää edistyksellisiä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen valinnan niin asentajan kuin loppuasiakkaan näkökulmasta.
"Jos asiakkaan televisioissa on DVB-C-viritin, niin edes DVB-T2-virittimen puuttuminen ei aiheuta ongelmia. Wisi OM11 tarjoaa helpon ja tehokkaan ratkaisun. Tämä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon ympäristöihin, joissa tarvitaan nopea ja kustannustehokas päivitys teräväpiirtoaikaan", Finnsatin tekninen johtaja Vesa Mikkilä ilakoi.
Keskeiset ominaisuudet ja edut
1. Yhteensopivuus ja vastuullisuus
Wisi OM11 tekee vanhoista televisioista käyttökelpoisia HD-aikana. Kun signaalit muunnetaan DVB-T tai -C-muotoon, ei vanhojen televisioiden vaihtaminen ole enää aina välttämätöntä. Tämä tuo huomattavat säästöt erityisesti hotelleille ja laitoksille.
Samalla Wisi OM11 edistää vastuullista kuluttamista ja ympäristöystävällisyyttä. Toimivien televisioiden romuttamisen sijaan se mahdollistaa niiden jatkokäytön nykyaikaisessa HD-ympäristössä. Tämä vähentää elektronisen jätteen syntymistä ja tukee kestävämpiä toimintatapoja, jotka ovat yhä tärkeämpiä niin yrityksille kuin kuluttajillekin.
"Yhteensopivuuden varmistamiseksi on tärkeää tarkistaa television viritin- ja dekoodausominaisuudet. Televisiot, joissa on DVB-C-viritin, tukevat lähes poikkeuksetta myös MPEG4 HD -dekoodausta, mikä takaa niiden yhteensopivuuden teräväpiirtolähetysten kanssa. Sen sijaan televisiot, joissa on ainoastaan DVB-T-viritin, eivät useimmiten sisällä tarvittavaa MPEG4 HD -dekooderia", Mikkilä täsmentää.
2. Keskitetty salauksen purku
Laitteessa on neljä CI-paikkaa, jotka mahdollistavat maksukanavapalveluiden keskitetyn salauksen purkamisen. Tämä tarkoittaa:
Yksi älykortti voi purkaa useita maksukanavia kanavapakettien sisältöjen yhdistämisen avulla ennen salauksen purkua.
Poistaa tarpeen asentaa CI-moduuli ja älykortti jokaiseen televisioon erikseen.
Mahdollisuus valita vain halutut kanavat ja jättää ei-halutut pois verkosta.
3. Oma videosisältö ja sisällön hallinta
USB- ja LAN-liitäntöjen ansiosta Wisi OM11 mahdollistaa oman sisällön, kuten esimerkiksi hotellin palvelujen esittelyn, tiedotteiden tai mainosten lisäämisen. Näitä voidaan esittää omana kanavana muiden TV-kanavien rinnalla. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen hotelleissa ja sairaaloissa, joissa tarvitaan räätälöityä informaatiota.
4. Helppo hallinta ja käyttö
- Web-käyttöliittymä sekä Bluetooth-yhteys tekevät laitteen hallinnasta mutkatonta.
- OM Manager -sovellus tarjoaa mahdollisuuden hallinnoida asetuksia älypuhelimella tai tabletilla vaikka etänä.
- Hotel Mode poistaa tarpeen päivittää TV-kanavia joka kerta, kun tulokanavanipun sisältö muuttuu. Tämä säästää valtavasti aikaa isoissa asennuskohteissa.
5. Edistykselliset tekniset ratkaisut
Mukana olevat edistyneet toiminnot, kuten staattinen Service ID ja PID remapping, varmistavat, että kanavat pysyvät paikoillaan ja vastaanotto jatkuu käyttäjän näkökulmasta häiriöttä, vaikka syöttösignaalia muutettaisiin.
Staattinen Service ID on ominaisuus, joka takaa kanavien jatkuvan luotettavuuden ja muuttumattomuuden vastaanottimessa. Se määrittelee jokaiselle kanavalle yksilöllisen tunnisteen, joka ei muutu, vaikka signaalilähteessä tehtäisiin päivityksiä tai muutoksia. Tämä ominaisuus estää häiriöt ja kanavalistojen sekoittumisen, mikä puolestaan säästää loppukäyttäjän aikaa ja vaivaa. Staattinen Service ID on erityisen hyödyllinen monimutkaisissa asennuskohteissa, joissa vakaus ja käytettävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.
PID remapping on tekniikka, joka mahdollistaa TV-kanavien ohjelmatunnisteiden (PID, Program Identifier) muuntamisen ja hallinnan ilman, että alkuperäisiin lähetyssignaaleihin tarvitsee tehdä muutoksia. Tämän ansiosta palveluntarjoajat tai ylläpitäjät voivat sovittaa kanavat halutulla tavalla vastaanottopäähän sopiviksi, mikä auttaa välttämään yhteensopivuusongelmia laitteistojen välillä. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen monimutkaisissa järjestelmissä, joissa on useita datalähteitä ja tarve harmonisoida niiden kanavarakenteet.
Wisi OM11 - teknisiä ominaisuuksia
- Signaalin muunnos: 6 DVB-T/T2/C-kanavaa ➡ 8 DVB-C- tai DVB-T-kanavaa.
- CI-paikat: 4 kpl keskitettyä salauksen purkua varten.
- Yhteensopivuus: DVB-T/T2 COFDM, DVB-C QAM.
- Kanavien hallinta: Stabiilit Service ID:t ja kanavien uudelleenjako (multiplex).
- Liitännät: USB, RJ45-verkkoyhteys.
- Kompakti koko: Vain 272 x 196 x 75 mm, tilatehokas design.
Mihin Wisi OM11 sopii parhaiten?
Wisi OM11 tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun erityyppisiin käyttökohteisiin:
- Hotellit ja majatalot: Mahdollistaa vieraiden suosikkikanavien tarjoamisen ilman, että jokaiseen TV-laitteeseen tarvitsee tehdä edes kanavahakua.
- Sairaalat ja laitokset: Ratkaisee yhteensopivuusongelmat olemassa olevilla TV-vastaanottimilla.
- Mökkikylät ja taloyhtiöt: Helppo ja tehokas tapa tarjota kaikkiin vastaanottopisteisiin laadukkaita lähetyksiä ja omaa viestisisältöä.
Wisi OM11 asennus ja käyttöönotto
Wisi OM11:n käyttöönotto on suunniteltu helpoksi:
- Liitä laite olemassa olevaan antenni- ja/tai kaapelitelevisioverkkoon.
- Määritä laite web-käyttöliittymän tai OM Manager -sovelluksen avulla.
- Säädä kanavat, salauksenpurku ja oman sisällön lisäys tarpeidesi mukaan.
www.finnsat.fi