Valvontakameroiden kysyntä on Suomessa jatkuvassa kasvussa, joten myös sähköasentajat ovat lisänneet kamera-asennukset palveluvalikoimaansa. Moni asentaja valitsee nyt UNV:n, koska tuotteet ovat NDAA-hyväksyttäjä ja helppoja asentaa. UNV:n kameravalvontatuotteita on saatavilla Soneparin keskusvarastolla nopeilla toimitusajoilla.
Kysynnän kasvuun vaikuttavat useat tekijät. Valvontakamerat ovat tehokas tapa ennaltaehkäistä varkauksia. Kameroiden asentaminen on jo itsessään ilkivaltaa ja rikoksia ennaltaehkäisevä toimenpide, joka poistaa turvattomuuden tunnetta. Lisäksi teknologia on kehittynyt yhä helpommaksi samalla kun hinnat ovat laskeneet.
UNV kupukamera sopii moneen asennuskohteeseen
UNV:n IPC324LE-DSF40K dome- eli kupukamera, joka sopii niin paukkuvaan pakkaseen kuin sisätilojen huomaamattomaksi tarkkailijaksi. Kamera on IK10 -ilkivaltasuojattu ja kestää IP67 koteloinnin ansiosta rankkaa vesisadetta. Kompaktin muotonsa ansiosta se sopii esimerkiksi kotiin, kauppaan, hotelliin, toimistoon tai varastoon.
Kamera kuuluu suosittuun Easystar tuoteperheeseen, jossa yhdistyvät kattavat ominaisuudet sekä edullinen hinta. Kamerassa on laadukas 4MP kuva 1/3"CMOS anturilla. Se hyödyntää Smart IR tekniikkaa jopa 30m etäisyyteen asti. Se tunnistaa liikkeen, kuvaan piirrettyjen rajojen ylitykset sekä ihmisten läsnäolon.
Tallennin helpottaa asennusta ja mahdollistaa etävalvonnan
Tallennusta varten voit joko lisätä kameraan sopivan MicroSD muistikortin (max. 256Gt), yhdistää sen NVR-verkkotallentimeen tai liittää osaksi asiakkaan VMS-tallennusjärjestelmää.
Pienempiin asennuskohteisiin sopivat UNV:n neljän tai kahdeksan kanavan tallentimet, joissa on PoE-virransyöttö vakiona. Kamerat toimivat usein PoE-virransyötöllä ja kun kameratallennin syöttää kameroille PoE-virran, riittää kameran asennukseen yksi tietoverkkokaapeli (CAT). Perustallentimissa on paikka yhdelle S-ATA kiintolevylle.
Etävalvonta on vaivatonta ja tehokasta, kun kytket tallentimelle nettiyhteyden. Voit seurata kameroita etänä mistä tahansa – tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla ilmaisella UNV Link sovelluksella.
NDAA-yhteensopiva UNV on turvallinen valinta
NDAA yhteensopivuus on tällä hetkellä ominaisuus, jota kaikki kameroiltaan haluavat. Kun kiinteistönomistajat harkitsevat videovalvontajärjestelmän turvallisuutta, he ovat yleensä huolissaan yksityisyydestä. UNV on tällöin turvallinen valinta. UNV:n tuotevalikoimasta löytyy satoja erilaisia NDAA-hyväksyttyjä IP-kameroita sekä yli 50 NVR verkkotallenninta.