Fronius Verto 25, 27, 30 ja 33,3kW mallit, joissa 4kpl MMPT
Vakiona ylijännitesuojaus SPD 1+2.
Fronius on tuomassa markkinoille uudet aurinkoinvertterit Fronius Verto 25 – 33.3kW, jotka esitellään Saksan Inter Solar messuilla kesäkuussa 2024. Uudella mallilla pystytään vastaamaan nykyisten ja uusien paneelien tuottaman suuremman virtaominaisuuksien vaatimuksiin. Inverttereiden neljä nykyaikaista MPPT sisääntuloa pystyvät vastaanottamaan jopa 28A jatkuvan virran paneelikentiltä jokaista MPPT sisääntuloa kohden, joten sisääntulon virtakestoisuus riittää hyvin tilanteessa kuin tilanteessa.
Vakiona invertterissä on ylijännitesuojaus tyyppiä 1+2, joka täyttää eurooppalaisen ja suomalaisen standardin vaatimukset. Jokainen Soneparin myymä Fronius-invertteri on varustettu datakortilla, joten tiedonsiirto onnistuu luontevasti pilvipalveluun ja asiakkaan omaan dataseurantaan myös Modbus väylän kautta. Fronius-invertterit käyttävät ja hyödyntävät Sunspec © -protokollaa, joka on helposti käytettävissä ja saatavissa esimerkiksi kiinteistöjen VAK-keskuksiin kytkettäessä ja energian tuotannon seurantaa varten.
Fronius GEN24 SC Plus 12kW
Fronius GEN24 Plus 12kW versio laajentaa Froniuksen hybridi-inverttereiden valikoimaa ja vastaa näin ollen kasvavia tehon tarpeita kaikissa asiakaskohteissa. GEN 24 mallistoon on kytkettävissä BYD HVM -akusto, joka on nyt avoinna ja saatavissa Soneparin valikoimasta.
Fronius PV Point Comfort
Lisävaruste GEN 24 -inverttereille, joka muuttaa PV-Point ulostulon jatkuvatoimiseksi (1-2s vaihtoaika). PV Point varuste löytyy kaikista Froniuksen GEN24-malleista. Nyt PV Point Comfort lisävarusteella on mahdollista saada lähes jatkuvan ulostulon toiminnan kaikista GEN24 inverttereistä, aina kun auringon paistetta on saatavilla ja akusto kytkettynä invertteriin. PV Point Comfort tuo kauan toivotun ominaisuuden GEN24-sarjaan ja lisävaruste on nyt tilattavissa Soneparin verkkokaupasta.