Rapid 60 ja 120/180 CCS-latausasemat tarjoavat suorituskykyä ja joustavuutta. Ingeteamin valmistamat Rapid-pikalatausasemat, Rapid 60 ja Rapid 120/180, ovat markkinoiden huippuluokkaa.
RAPIDien keskeisiä hyötyjä ovat
- Nopeus ja tehokkuus, jotka tekevät vaikutuksen: Latausteho jopa 180 kW varmistaa nopean ja sujuvan latauksen. Nopeampi lataus tarkoittaa tyytyväisempiä asiakkaita ja tehokkaampaa toimintaa esimerkiksi kauppakeskusten, huoltoasemien tai yritysten latausalueilla. Rapid 60 tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon pienempiin kohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa, mutta maltillisempaa lataustehoa.
- Helppo kuormanhallinta: Rapid 60 ja 120/180 -latausasemat on suunniteltu siten, että kokonaisratkaisu kohteessa on helposti laajennettavissa ja kapasiteetin lisääminen mahdollista tarpeen mukaan. Tämä tekee latausasemista pitkän aikavälin sijoituksen, joka mukautuu liikenteen kasvuun ja asiakkaiden vaatimuksiin. Kapasiteettiä on helppo kasvattaa tarpeen mukaan, mikä tekee asemista myös tulevaisuudenkestäviä. Kuormanhallinnan toteuttaminen on helppoa ja näin asemien määrää voidaan lisätää kohteessa tulevaisuudessa askeleittain.
- Helppo asennus ja huolto: Suunniteltu sähköurakoitsijoiden ja -asentajien arkea helpottamaan. Asentajan näkökulmasta on tärkeää, että laitteisto on helppo asentaa ja huoltaa. Rapid DC-latausasemat on suunniteltu tämä mielessä. Selkeät käyttöohjeet ja modulaarinen rakenne tekevät työstä sujuvaa ja nopeaa.
- Erinomainen käyttäjäkokemus: RAPID-pikalatausasemissa on intuitiivinen käyttöliittymä, joka tekee lataamisesta helppoa ja suoraviivaista. Asiakkaat arvostavat latauksen nopeutta ja mutkattomuutta – ominaisuuksia, jotka edistävät latausratkaisujen suosiota pitkällä aikavälillä.
- Luotettavuus ja vastuullisuus: Ingeteamin valmistamat tuotteet tunnetaan käytön luotettavuudesta. Rapid-sarjan latausasemat kestävät vaativissakin olosuhteissa ja ne on suunniteltu energiatehokkaiksi. Tämä ei ole pelkästään hyvä uutinen ympäristölle, vaan myös asiakkaiden säästöpotentiaalille. Korkea käytettävyys ja energiatehokkuus takaavat tyytyväiset loppukäyttäjät.
Valitse GARO-valikoimasta Rapid-sarjan pikalatausasemat ja varmista, että latausratkaisusi vastaavat asiakkaidesi ja tulevaisuuden tarpeisiin.