GAROn Entity - latausasemaratkaisut kaikkien sähköautojen lataukseen
GARO Entity Pro -latausasemavalikoima pitää sisällään täydellisen valikoiman latausasemia ja ratkaisuja asunto- ja liikekiinteistöihin, kuntien ja kaupunkien julkisiin ympäristöihin tai puolijulkisiin kohteisiin kuten urheilupaikoille, yritysten pysäköintipaikoille ja P-halleihin.
Entity-tuoteperheessä on myös kotiympäristöihin suunnattuja GARO Entity Compactlatausasemia kohteisiin, joissa ei ole tarvetta näkyvälle mittarille. Uusin tulokas Entity-tuoteperheessä on GARO Entity Home -latausasema, joka on kehitetty erityisesti kotiin ja sopii kohteisiin, joissa etsitään kustannustehokasta ja luotettavaa kotilatausratkaisua sähköautolle.
Yhdessä ilmaisen GARO Connect -sovelluksen kanssa Entity muodostaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka mahdollistaa mm. langattoman kuormanhallinnan ja pörssisähköohjatun lataamisen.
Turvallisuus ja varmuus
GARO Entityt ovat kolmannen osapuolen testaamia ja hyväksyttyjä kansainvälisen latausstandardin mukaisesti, mikä on markkinoilla ainutlaatuista. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä saa erittäin turvallisen tuotteen, jossa latausasemaan on sisäänrakennettu kaikki tarvittava suojaus. Tämä ilmenee myös korkeina IP54 ja IK10-luokituksina sekä valmiutena tulevaisuuden autoihin.
Vankka ja kestävä ohjelmisto varmistaa, että GARO Entity on hyväksytty –40 - +40 °C -lämpötiloihin. OCPP-pohjainen ohjelmisto perustuu avoimiin API-rajapintoihin, mikä mahdollistaa integroinnin muiden, esimerkiksi energiayhtiöiden, järjestelmiin. Latausasemaa on saatavissa malleina, joissa on MID-hyväksytyt mittarit. Kaikilla Entity -latausasemilla on viiden vuoden takuu.
Helppo hallinta ja käyttö sovelluksella
GARO Connect -pilvipalvelu on yhteiskäyttö-sovellus kiinteistönomistajille, sähköasentajille ja latausaseman käyttäjille. Sovelluksen ansiosta sähköurakoitsija voi asentaa GARO Entity -latausaseman helposti, nopeasti ja sujuvasti. Sovelluksessa on käytettävissä kaikki käsikirjat ja oppaat sekä vaiheittaiset asennusohjeet ja kaikki latausasemat voi päivittää yhdellä napin painalluksella.
Valmius laajentaa
Ratkaisuna GARO Entityt takaavat kokoonpanon laajennettavuuden tarpeiden muuttuessa. Koska asunto- ja liikekiinteistöissä tai julkisissa kohteissa voi olla haasteellista tietää latausasemien määrän tarve tulevaisuudessa, voidaan GARO Entityllä rakentaa latausvalmius jo ensimmäisiä asemia asennettaessa. Älykäs kiinnitysalusta ja suojakuori mahdollistavat käytön aloittamisen pienellä määrällä latausasemia. Kokonaisuutta voidaan laajentaa helposti sähköajoneuvojen lisääntyessä kohteessa myöhemmin.
Lue lisää:
Katso:
Lisätietoja: