Glamox Heating tuoteuutuuksia

Glamox Heating tuoteuutuuksia

Glamox Heating H30 – digitaalisella termostaatilla

Desing-palkittu energiaa säästävä sähkölämmitin. Skandinavian myydyimmässä sähkölämmittimessä on ajaton, ainutlaatuinen muotoilu sekä päivä- ja yötoiminnot.

  • Helppokäyttöinenja selkeä digitaalinen näyttö
  • Digitaalinen termostaatti, päivä- ja yötoiminolla
  • Viiden vuoden tuotetakuu & STUL-takuu
  • Täyttää EcoDesing-direktiivin
  • Tasolämmittimet tehot 400W – 2 kW (Snro: 8136204 – 8136210)
  • Listalämmittimet tehot 600 – 1,2 kW (Snro: 8136200-8136203)
  • Väri: Valkoinen RAL 9016
  • IP20 (Cl. I)
  • Tuote sisältää termostaatin, seinätelineen, kytkentärasian sekä -johdon.
  • Ylikuumenimisuoja
  • Valmistettu Euroopassa (Liettua)
  • Lisävarusteena jalkaparit (Snro:8136256 - 8136259)

Toimitukset ja tilaukset toimivat samalla tavalla kuin Nobö tuotteiden osalta.

Glamox Heating - H40 White & Sparling Grey

Ajaton ja minimalistinen sähkölämmitin, joka sopii kotiin, toimistoon tai mökille. Käytettäessä Wi-Fi-termostaattia, saat ohjauksen helposti Glamox Heating äpillä.

  • Kolme termostaattivaihtoehtoa kahdessa värissä (Perus Snro: 8136264- 8136265, Wi-Fi Snro: 8136268 – 8136269 sekä Orja Snro: 8136266 – 8136267)
  • 5-vuoden tuotetakuu & STUL-takuu
  • Täyttää EcoDesing-direktiivin
  • Tasolämmittimen tehot 250W – 2 kW (Snro: 8136211 – 8136234)
  • Listalämmittimet tehot 250– 1,4 kW (Snro: 8136235-8136255)
  • Väri: Valkoinen RAL 9016 & Kimmeltävä harmaa (Erikoisväri)
  • IP24 (Cl. II). Kaksoiseristetty rakenne& ylikuumenimisuoja
  • Tuote sisältää seinätelineen, kytkentärasian sekä -johdon.
  • Valmistettu Euroopassa (Liettua)
  • Lisävarusteena jalkaparit (Snro:8136256 - 8136259)

Glamox Heating -sovellus antaa sinulle täyden hallinnan lämmittimen toiminnoista suoraan älypuhelimellasi. Säästä rahaa käyttämällä viikoittaisia ohjelmia, jotka on mukautettu omiin tarpeisiisi. Laske lämpötilaa, kun olet ulkona, ja aseta nopeasti viikoittaiset ohjelmatjokaiseen huoneeseen, jossaon haluttu lämpötila. Voit asettaa erilaisia mukavuus- ja yölämpötiloja esimerkiksi makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin.