Tiger on valikoima kestäviä, pienikokoisia ja hiljaisia lämpöpuhaltimia ammattikäyttöön. Tiger-sarjan laitteet ovat kannettavia, joten lämpö saadaan sinne, missä sitä tarvitaan. Kestävä putkirunko toimii tasapainoisena ja ergonomisena kantokahvana, lämpöpuhallin tuottaa lämpöä nopeasti ja teräslevykotelo suojaa iskuilta ja tärinältä, mikä mahdollistaa tuotteen käytön vaativissa ympäristöissä. Sarjan tehokkaammat puhaltimet soveltuvat erinomaisesti muun muassa teollisuus- ja kaivoskäyttöön. Tiger 2-9 kW on tarkoitettu lämmitykseen ja kuivaukseen esimerkiksi autotalleissa, työpajoissa ja kaupoissa.
- Siirrettävä lämpöpuhallinsarja
- Ohjauskytkimet laitteen etupinnalla
- Kantokahva vakiona
- Liitosjohto vakiona
- Lämpötehot 2 … 30 kW
Siirrettävät Frico Tiger-lämpöpuhaltimet Soneparilta.
Snro:
TIG31 3kW IP44 P 450x290
TIG53 5kW 400 V IP44 P 450x290
TIG93 9kW 400 V IP44 P 530x350
Teksti ja kuvat:
Hedtec Oy Ab