Steinel L 10 S -tunnistinvalaisin ulkokäyttöön

Steinel L 10 S -tunnistinvalaisin ulkokäyttöön

Ulkokäyttöön tarkoitettu Steinel L 10 S musta tunnistinvalaisin on klassinen seinävalaisin modernilla otteella. Valaisinkuvun yläosa on varustettu heijastimella, joka tehostaa valon jakautumista. Ympäristön turvallisuutta ja mukavuutta lisää automaattisesti syttyvä valo, lisäksi valot siirtyvät perusvalaistustilaan tai kokonaan pois liikkeen lakattua ja säästävät näin energiaa. Tunnistusaluetta voidaan tarvittaessa rajata pakkaukseen sisältyvillä haitoilla. Valonlähde on vaihdettavissa.

 

L 10 S musta PIR-tunnistinvalaisin

  • Kytkentäajan- ja hämäryystason säätö
  • PIR-tunnistimien avauskulma 180°, tunnistusetäisyys maks. 7,5 m
  • Asennuskorkeus: 2,5 m
  • IP44
  • Pinta-asennus, seinäasennus
  • Valonlähde maks. 15W LED/E27
  • Usean valaisimen rinnankytkentämahdollisuus
  • Kiinnitystarvikkeet sisältyvät pakkaukseen

Snro: Tunnistinvalaisin - L 10 S IP44 15W/E27

 

Kuva ja teksti: Oy Hedtec Ab