HELUKABEL® JZ-500 – monipuolinen ohjaus- ja liitäntäkaapeli teollisuuden tarpeisiin

HELUKABEL® JZ-500 – monipuolinen ohjaus- ja liitäntäkaapeli teollisuuden tarpeisiin

HELUKABEL® JZ-500 on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa kaapelilta edellytetään hyvää joustavuutta ja mekaanista kestävyyttä. Se soveltuu ohjaus- ja liitäntätarkoituksiin esimerkiksi laite- ja konerakentamisessa, ilmastointitekniikassa sekä tuotantolinjoilla.

Kaapelissa käytetään hienosäikeisiä, luokan 5 kuparijohtimia sekä harmaata, rasituksen- ja öljynkestävää PVC-vaippaa. Kaapeli on palonkesto-ominaisuuksiltaan itsestään sammuva (IEC 60332-1-2). Sen rakenne täyttää eurooppalaiset standardit (DIN VDE 0285-525-2-51 / EN 50525-2-51), ja se on VDE-hyväksytty. 

Käyttölämpötila-alue ulottuu kiinteissä asennuksissa –40 °C:sta +80 °C:een ja liikkuvassa käytössä –15 °C:sta +80 °C:een. Joustava rakenne ja helppo käsiteltävyys nopeuttavat asennusta erityisesti ahtaissa asennuspaikoissa.

JZ-500 on saatavilla useilla johdinmäärillä ja poikkipinta-aloilla, joko KeVi-johtimella (G) tai ilman (OZ). Sen rakenne soveltuu myös kohteisiin, joissa kaapeli altistuu liikkeelle, väännölle tai ketjukäytölle. JZ-500-sarjasta on saatavana useita eri versioita, kuten mustavaippainen, kirkasvaippainen ja EMC-punoksella varustettu versio. 

Paloturvallisuutta vaativiin kohteisiin on tarjolla halogeeniton HMH-versio, joka ei sisällä halogeenejä ja täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset. HMH-versio täyttää CPR-luokan Dca vaatimukset ja sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisiin rakennuksiin.

Lisäksi saatavilla on HMH-C-versio, jossa HMH-rakenteeseen on lisätty kuparipunossuoja. Tämä tarjoaa suojaa sähkömagneettisia häiriöitä vastaan ja soveltuu kohteisiin, joissa EMC-vaatimukset ovat osa järjestelmän kokonaissuunnittelua. Myös HMH-C-versio täyttää CPR-luokan Dca vaatimukset. 

Cablex Oy on asiakaslähtöinen laite- ja konerakennusalan tiedon, materiaalien ja työkalujen toimittaja. Yritys on osa johtavaa, maailmanlaajuista kaapeli- ja johdinvalmistajaa HELUKABEL GmbH:ta. Lisätietoja osoitteessa cablex.fi.

Teksti ja kuvat