- Älä anna vesistön häiritä kuituverkon rakentamista!
Kun kuituverkkoreittisi kohtaa luonnollisia esteitä, kuten jokia, järviä tai muita vesistöjä, Hexatronic tarjoaa sinulle kaksi vankkaa ratkaisua, jotka takaavat tehokkaan ja luotettavan ratkaisun pinnan alla. Ohita kalliit ja aikaa vievät kiertotiet – rakenna reitti suoraan Hexatronic-järvikaapelilla tai asenna Hexatronic-vesistökanava ja puhalla mikrokaapelit vaivattomasti veden alle. Näillä ratkaisuilla säästät aikaa, vähennät kustannuksia ja rakennat kuituverkkosi luottavaisin mielin!
Hexatronic Järvikaapeli
Tämä kaapeli on suunniteltu erityisesti vedenalaisiin ympäristöihin ja se takaa nopean, turvallisen ja vaivattoman asennuksen järviin, jokiin ja muihin vedenalaisiin olosuhteisiin. Vankan rakenteensa ja suuren kuitumäärän ansiosta se on luotettava ratkaisu haastavissakin olosuhteissa.
- Suuri kuitukapasiteetti ja ohut: Jopa 192 kuitua yhdessä kompaktissa, halkaisijaltaan 20 mm:n kaapelissa – ihanteellinen kaikkiin verkkoihin ilman useita kaapeleita.
- Syvä asennus: Suunniteltu alle 200 metrin asennuksiin, täydellinen syville järville, vuonoille ja leveille joille.
- Erinomainen kestävyys: Kestää vedenpainetta, mekaanista rasitusta ja hankausta – takaa pitkäaikaisen suorituskyvyn.
- Kevyt ja joustava: Helppo kuljettaa, käsitellä ja ottaa käyttöön, mikä minimoi asennusajan ja työvoimakustannukset.

Hexatronic Vesistökanava
Mikrokaapeleita käyttävissä projekteissa vedenalainen kanavaratkaisumme tarjoaa sekä joustavuutta että skaalautuvuutta. Aseta kanava vain järven, joen tms. poikki, liitä se olemassa olevaan kanavaverkkoosi ja puhalla mikrokaapeli vesistökanavaan – useimmissa tapauksissa ilman jatkoksia!
- Monipuolinen syvyysalue: Soveltuu matalille ja keskisyville vesille, tyypillisesti 30–50 metriä, kattaen monenlaisia asennusympäristöjä.
- Suuri kapasiteetti: Tukee Hexatronic-mikrokaapeleita, joissa on jopa 432 kuitua – erinomainen verkkoihin, jotka vaativat tulevaa skaalautuvuutta.
- Tehokas asennus: Kanava on painotettu uppoamaan luonnollisesti, joten se on helppo sijoittaa ja asentaa.
- Minimaalinen liitos: Monissa tapauksissa voit rakentaa kuitureittejä ilman ylimääräisiä jatkoja, mikä takaa nopeammat ja turvallisemmat asennukset.