Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuva energia on keskiössä, ja sen myötä aurinkosähköjärjestelmien markkinat ja kiinnostus kasvavat. Tarvitaan Pohjoismaissa valmistettua tasavirtakaapelia, joka vastaa sekä tuotteen kysyntään että ympäristötavoitteisiin. Nexans on toimija, jonka tuotevalikoima on luonnollinen osa matkaa kohti hiilineutraalia Suomea.
Aurinkoenergian varjopuolena ovat komponentit, jotka tulevat eri puolilta maailmaa – ja niiden pitkät kuljetusmatkat. Totta, aurinko on kirkkain tähti. Mutta tässä tapauksessa ei varjoa pidä langettaa niille, jotka toimivat kulisseissa. Nexansin uusi aurinkopaneelikaapeli H1Z2Z2-K on korkealaatuinen vaihtoehto – helposti käsiteltävä tasavirtakaapeli, joka on valmistettu Pohjoismaissa. Yhdessä Nexansin kattavan aurinkosähköjärjestelmävalikoiman kanssa se tekee asennuksesta kestävämmän. Ja taustapuolesta hieman valoisamman.
H1Z2Z2-K. Vaikea lausua. Äärimmäisen helppo käyttää.
Nexansin uusi aurinkopaneelikaapeli H1Z2Z2-K 1,5 kV on halogeeniton kaapeli, jota käytetään kiinteisiin asennuksiin kattopaneeleissa tai aurinkopuistoissa. Sitä voidaan käyttää aurinkopaneelien liittämiseen liitäntärasiaan ja invertteriin. Se soveltuu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön vaihtelevissa ja vaativissa sääolosuhteissa. Kaapelit on suunniteltu ja testattu toimimaan 90 °C:n johtimen lämpötilassa ja jopa 20 000 tunnin ajan 120 °C:ssa. Kaapeli on Intertekin hyväksymä.
Kaapelia on saatavana 4, 6 ja 10 mm²:n kokoisina, punaisena ja mustana. Toimitetaan kelalla tai kätevässä ja käyttäjäystävällisessä Cable Guy -pakkauksessa.
Tuotetiedot: H1Z2Z2-K:
• Tyyppi: Tasavirtakaapeli aurinkosähköjärjestelmiin
• Käyttö: Aurinkopaneelin ja invertterin välillä
• Mitat: 4 mm², 6 mm² ja 10 mm²
• Värit: Punainen ja musta
• Merkitseminen: Lasermittamerkintä
• Pakkaus: Kelalla tai käyttäjäystävällisessä Cable Guy -pakkauksessa
• Valmistus: Valmistettu Pohjoismaissa
Sähkönumero Tekninen nimi ruotsi
H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC RÖD
H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC SVART
H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC RÖD
H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC SVART
H1Z2Z2-K 6 1,5kV RÖD
H1Z2Z2-K 6 1,5kV SVART
H1Z2Z2-K 6 1,5kV RÖD
H1Z2Z2-K 6 1,5kV SVART
H1Z2Z2-K 10 1,5kV RÖD
H1Z2Z2-K 10 1,5kV SVART
H1Z2Z2-K 10 1,5kV RÖD
H1Z2Z2-K 10 1,5kV SVART
Teksti ja kuvat: