HSLH korkealaatuiset halogeenittomat ja monikäyttöiset ohjauskaapelit soveltuvat erityisesti mittaus- ja ohjauspiireihin. HSLH-kaapelit ovat halogeenittomia ja Dca -ominaisuuksilla varustettuja, mikä tekee niistä turvallisia käyttää sisätiloissa, joissa vaaditaan CPR luokitusta.
HSLH -ohjauskaapelit ovat joustavia ja kestävät yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyjä. Ne soveltuvat käytettäväksi sekä kiinteissä että liikkuvissa asennuksissa, ja niiden käyttölämpötila-alue kiinteissä asennuksissa on -30°C...+70°C ja liikkuvissa asennuksissa -5°C...+70°C. Jännite U₀ / U 300/500V