LUKA SPOT®

LUKA SPOT®

- kompakti kotimainen valonheitin teollisuuteen

Tekniset tiedot:

  • Päivitettävä LED-tekniikka
  • Ta-luokka: –40 ° C ... +60 °C
  • Teho: 48 W ja 68 W
  • Valaisimen valovirta: 6950–9450 lm
  • Valaisimen valotehokkuus: jopa 148 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: CRI 80
  • MacAdam-arvo: 3 SDCM
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Iskunkestävyysluokka: IK08 (PC), IK07 (lasi)
  • Valonjako: kapea
  • Suodatin: PTFE (GORE)
  • Runkomateriaali: polyesteripinnoitettu valualumiini
  • Kupumateriaali: kirkas karkaistu tasolasi tai polykarbonaatti (PC)

Teksti ja kuvat: