Inventronicsin monipuoliset ja langattomat QBM D4i -anturit
Turvallinen, energiaa säästävä ja innovatiivinen valinta vaativiin olosuhteisiin. Kätevä ohjelmointi ja langaton ohjaus onnistuu Inventronicsin HubSense-järjestelmän kautta.
QBM D4i -sensoreissa on standardoitu Zhaga 18 -liitäntä. Niitä on saatavana kolmea eri versiota: valosensorit (LS), jotka reagoivat valaistusvoimakkuuteen, PIR-sensorit, jotka rekisteröivät ihmisten läsnäolon (DS), ja mikroaaltosensorit (HF), jotka havaitsevat esimerkiksi ajoneuvojen liikkeet.
Yhdessä D4i-sertifioitujen LED-ulkovalaisimien kanssa valovirtaa voidaan asettaa haluttuun arvoon, kun sensorit havaitsevat jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai autoja. Mikäli liikettä ei havaita valaistus voidaan säätää minimitasolle. Inventronicsin uusimmalla sensoritekniikalla voi säästä jopa 90 % energiakustannuksissa, vähentää hiilidioksidipäästöjä, minimoida valosaasteen määrää ja hyödyntää päivänvaloa.
Uusin sensoritekniikka takaa turvallisuuden ulkotiloissa ja säästää energiaa
Monilla ulkoalueilla on tärkeää varmistaa riittävä valaistus kaikkina aikoina, jotta ihmiset tuntisivat olonsa turvalliseksi. Hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi puistot, pyörä- ja kävelyreitit, urheilukentät sekä pysäköintialueet. Samalla on tärkeä varmistaa, että valaistus kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. HubSense-järjestelmä mahdollistaa helpon ohjelmoinnin, joustavan säädön ja etävalvonnan.
Helppo asennus ja käyttö
Inventronicsin QBM D4i -sensorit soveltuvat vaativaan ulkokäyttöön IP66-kotelointiluokan ja IK09-iskunkestävyysluokituksen ansiosta. Ne voidaan liittää LED-liitäntälaitteeseen standardoidun liitännän kautta, joka on jo valmiiksi asennettu nykypäivän ulkovalaisimiin. Asennus voidaan tehdä ilman työkaluja.

Inventronics QBM D4I