Valitse järjestelmätakuu!

Valitse järjestelmätakuu!

Verkkosi on vain niin vahva kuin sen perusta. Siksi APS ja KERMAN sisäverkkokaapeloinnille on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu – nyt myös yhdistettävissä samaan takuuseen.

Sekamerkkiset ratkaisut voivat johtaa yhteensopivuusongelmiin, suorituskyvyn heikkenemiseen tai huonoon asiakaspalvelukokemukseen. Toisin kuin takuujärjestelmä, joka tarjoaa: 

  • Taattu suorituskyky jopa 10 Gbps asti ja sen yli
  • Täysi standardien ISO/IEC, EN ja TIA/EIA mukaisuus
  • Sertifioitu asennus ja täydellinen dokumentointi
  • Yhden toimittajan asiakaspalvelu myös kentällä

Olipa projektissasi käytössä APS, KERMAN tai molemmat, hyväksytyt yhdistelmät ovat testattuja, jäljitettävissä ja täysin takuun piirissä.

 

Takuukaapelointi tuo mielenrauhaa erityisesti kiinteistöjen omistajille ja loppukäyttäjille. Kun järjestelmä on asennettu valmistajan ohjeiden mukaan, se toimii luotettavasti vuosikymmeniä ilman signaalihäviöitä tai yhteysongelmia. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltotarvetta, parempaa käyttäjäkokemusta ja alhaisempia elinkaarikustannuksia. 

Ratkaisu eroaa edukseen siinä, että asiakkaan ei tarvitse sitoutua yhteen tuotemerkkiin. Voit yhdistää APS- ja KERMAN-tuotteita vapaasti, ja saat silti koko järjestelmälle virallisen 25 vuoden takuun. Tämä joustavuus antaa asentajille vapaat kädet teknisesti ja taloudellisesti optimoida ratkaisu. 

Kaapelointi on osa rakennuksen rakenteita, ja virheet voivat tulla kalliiksi. Sertifioitu asennus ja dokumentaatio varmistavat, että verkko täyttää kaikki tekniset vaatimukset heti ensimmäisestä päivästä alkaen. 

 

Yksi toimittaja - yksi vastuu

Kun valitset järjestelmätakuun piiriin kuuluvan ratkaisun, asioit yhden luotettavan toimittajan kanssa. Kaikki kaapelit, liittimet ja komponentit tulevat saman kokonaisuuden sisältä, ja vastuu toimii samalla tavalla. Vikatilanteessa ei tarvitse selvittää, kuuluuko ongelma kaapelille, liittimelle vai asennustavalle. Sekamerkkinen ratkaisu voi johtaa vastuun siirtelyyn eri toimijoiden välillä, mikä hidastaa vian etsintää ja korjaamista. Järjestelmätakuulla saat paitsi toimivan järjestelmän, myös selkeän palvelumallin: yksi yhteyshenkilö, yksi dokumentaatio, yksi ratkaisu. 

Miksi valita takuukaapelointi?

  • 25 vuoden suojaus suorituskykyongelmia vastaan
  • Tulevaisuuteen valmiit ratkaisut: tukee nopeita tiedonsiirtoja, PoE++, ääntä ja videota
  • Parempi toimintavarmuus ja vähemmän katkoksia
  • Lisää arvoa kiinteistölle ja IT-investoinneille 
FSM
APS logo