Ruotsalaisen Jetting Ab:n kuidunpuhalluslaitteet tarjoavat luotettavan, nopean ja tehokkaan tavan kuituverkkojen rakentamiseen. Kuituja on perinteisesti asennettu maahan kaivamalla tai auraamalla, mutta varsinkin taajamissa perinteinen asennustapa on hankala, koska maata on avattava. Puhallustekniikka on vaihtoehtoinen ja yleistyvä tapa, sillä se mahdollistaa verkon laajentamisen olemassa olevilla mikrokanavaputkilla, maata uudelleen avaamatta. Asennusyritykselle puhallustekniikka tuo säästöä, koska verkonlaajennusprojektiin tarvitaan perinteistä menetelmää vähemmän laite- ja henkilöresursseja.
Ruotsalaista laatua ammattilaisilta ammattilaisille
Vuonna 2008 perustettu Jetting toimii Ruotsin Tidaholmissa, jossa sillä on omat tuotekehitys- ja tuotantotilat. Laajasti kansainvälisillekin markkinoille levinneet Jettingin kuidunpuhalluslaitteet ovat kuidunpuhaltamisen ammattilaisten itsensä ammattikäyttöön suunnittelemia, ja elektroniikkaa lukuun ottamatta Jettingin alusta alkaen omakätisesti valmistamia. Sekä laitteiden että varaosien saanti Ruotsista on varmaa ja joutuisaa.
Helppokäyttöisiä, tehokkaita ja huoltovarmoja puhalluslaitteita
Jettingin kuidunpuhalluslaitteet ovat erittäin laadukkaita, kevyitä ja pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja. Ne kestävät sadetta, lunta ja likaa, ja soveltuvat kaikenlaisille kuiduille ja mikrokanavaputkille. Laitteissa ei ole irto-osia, joten niiden käyttöönotto on yksinkertaista, eikä vaadi erityisiä työkaluja. Laitteet ovat myös toiminnaltaan varmoja ja tarvittaessa käyttäjän helposti itse huollettavissa. Optiona laitteille on saatavissa puhallusprojektin dokumentointijärjestelmä, putkien ja kanavien testilaite sekä kaksi erilaista paineilmakompressoria.
Laitteiden tärkeimmät edut
- luotettavuutta ja tehokkuutta kuituverkkojen rakentamiseen
- monipuolinen valikoima erikokoisiin ja -tyyppisiin projekteihin
- soveltuvat kaikenlaisille kuiduille ja mikrokanavaputkille
- huippuluokan suorituskyky ja kestävyys, silti kevyt ja kompakti rakenne
- helppokäyttöisyys, huoltovarmuus
Laitteiden lisäoptiot
- JetLogger – kuidunpuhalluksen dokumentointijärjestelmä, saatavilla malleille V0 HD, V2, V3
- JetPressure – JetLogger-järjestelmän lisäosa putkien/kanavien testaamiseen ennen asennusta
- JetAir 100270 – paineilmakompressori, joka soveltuu käytettäväksi erityisesti TriggAIR- ja V0 HD -laitteilla tehtäviin kuidunpuhalluksiin, joissa putken halkaisija maks. 4 mm (tai lyhyellä etäisyydellä jopa Ø 10 mm)
- JetAir 141000 – tehokas paineilmakompressori, joka on optimoitu vaativimpiinkin kuidunpuhalluksiin
Laitteiden vertailutaulukko