Turvallisia ja käytännöllisiä nostoratkaisuja sähköalan ammattilaisille
JKS Productsin valikoimasta löytyy käytännöllisiä ja turvallisia ratkaisuja muuntajien ja sähkökeskusten nostamiseen. TL 1000 ja TL 3000 -muuntajanostimet sekä ECL 500 -nostotarrain on suunniteltu erityisesti sähköalan ammattilaisten tarpeisiin – asentajille, urakoitsijoille, verkkoyhtiöille ja huoltohenkilöstölle, jotka työskentelevät raskaan sähkölaitteiston parissa.
TL 1000 ja TL 3000 – muuntajanostimet eri tarpeisiin
JKS TL 1000 ja TL 3000 ovat muuntajanostimia, jotka tarjoavat vakaan ja turvallisen nostopisteen muuntajien käsittelyyn. TL 1000 on kevyempi malli, jonka 1000 kilon kantavuus riittää useimpiin pienempiin muuntajiin. TL 3000 puolestaan on suunniteltu raskaampaan käyttöön ja mahdollistaa jopa 3000 kilon nostot. Erona mallien välillä on paitsi kantavuus, myös kiinnityspisteiden mitoitus, joka on optimoitu eri kokoisille muuntajille. Molemmat nostimet kiinnitetään suoraan muuntajan runkoon, mikä mahdollistaa hallitun ja turvallisen noston ilman ylimääräisiä apuvälineitä.
Kestävä rakenne ja turvallinen käyttö
Nämä nostimet on valmistettu kestävästä teräksestä ja ne täyttävät teollisuuden vaatimukset nostoturvallisuuden osalta. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi muuntamoasennuksiin, huoltotöihin ja siirtotilanteisiin, joissa muuntajan turvallinen käsittely on kriittistä. Nostimien käyttö vähentää nostotilanteisiin liittyviä riskejä ja nopeuttaa työskentelyä, mikä parantaa sekä työturvallisuutta että tehokkuutta.
ECL 500 -nostotarrain sähkökeskusten nostamiseen
JKS ECL 500 -nostotarrain on puolestaan suunniteltu sähkökeskusten ja -kaappien nostamiseen. Tarrain kiinnittyy helposti kaapin reunaan ja mahdollistaa noston ilman erillisiä kiinnityspisteitä. Sen 500 kilon kantavuus kattaa useimmat sähkökeskusten nostotarpeet. Kompakti ja helposti mukana kulkeva rakenne tekee siitä erinomaisen työkalun kenttäolosuhteisiin, joissa tarvitaan nopea ja luotettava nostoratkaisu. Tarrain on suunniteltu kestämään toistuvaa käyttöä, ja sen pitävä ote varmistaa turvallisen noston myös haastavissa olosuhteissa.
Oikeat työkalut oikeaan tarpeeseen
Nämä tuotteet ovat jo monien ammattilaisten käytössä, ja niiden esiin tuominen auttaa varmistamaan, että oikeat ja toimiviksi todetut työkalut löytyvät oikeaan tarpeeseen. Nostotilanteet ovat usein kriittisiä työvaiheita, joissa oikean välineen valinta vaikuttaa suoraan työn turvallisuuteen ja lopputuloksen laatuun. TL-muuntajanostimet ja ECL 500 -nostotarrain ovat esimerkkejä tuotteista, jotka on suunniteltu kentän todellisiin tarpeisiin – yksinkertaisia, kestäviä ja luotettavia ratkaisuja ammattilaisille.
Kun nostat – nosta oikein.