JKS Productsin valikoimasta löytyy tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja kaapelikelan käsittelyyn. RS10, RS12 Fold ja RS16 -kelapukit on suunniteltu erityisesti sähkö- ja infrarakentamisen ammattilaisten tarpeisiin – asentajille, urakoitsijoille, verkkoyhtiöille ja kunnossapitohenkilöstölle, jotka työskentelevät kaapelointien ja maakaapeliasennusten parissa.
Vakaa ja turvallinen alusta kaapelikelan pyörittämiseen
RS-sarjan kelapukit tarjoavat vakaan ja turvallisen alustan kaapelikelan pyörittämiseen ja purkuun. RS10 on sarjan kevyin malli, joka soveltuu pienemmille keloille ja kevyempiin asennuskohteisiin. RS16 puolestaan on suunniteltu raskaimpien kaapelikelojen käsittelyyn – jopa 1000 kg:n kuormille.
RS12 sijoittuu näiden väliin ja tarjoaa tukevan rakenteen keskikokoisille keloille, mutta siinä on myös ainutlaatuinen etu: RS12 voidaan taittaa kokoon kuljetusta ja varastointia varten, mikä tekee siitä erityisen käytännöllisen työmaille, joissa tilankäyttö ja siirrettävyys ovat tärkeitä.
Kestävä rakenne ja hallittu kelan pyöriminen
Kaikki RS-sarjan kelapukit on valmistettu kestävästä pinnoitetusta teräksestä, joka takaa pitkän käyttöiän ja turvallisen työskentelyn myös vaativissa olosuhteissa. Pukit on varustettu laakeroiduilla kela-akseleilla, joka mahdollistaa hallitun kelan pyörimisen kaapelia purettaessa. Tämä vähentää kaapelin kiertymistä ja parantaa asennustyön laatua.
Kelapukkien käyttö nopeuttaa työskentelyä ja vähentää fyysistä kuormitusta, mikä parantaa sekä työturvallisuutta että tehokkuutta. Ne soveltuvat erinomaisesti niin työmaalle kuin varastokäyttöön, ja niiden kompakti rakenne helpottaa kuljetusta ja säilytystä – erityisesti RS12:n taittuvan rakenteen ansiosta.
Ammattilaisten valinta oikeaan tarpeeseen
RS10, RS12 Fold ja RS16 ovat jo monien ammattilaisten käytössä, ja niiden esiin tuominen auttaa varmistamaan, että oikeat ja toimiviksi todetut työkalut löytyvät oikeaan tarpeeseen. Kaapelikelan käsittely on usein kriittinen työvaihe, jossa oikean välineen valinta vaikuttaa suoraan työn sujuvuuteen ja lopputuloksen laatuun.
RS-sarjan kelapukit ovat esimerkkejä tuotteista, jotka on suunniteltu kentän todellisiin tarpeisiin – yksinkertaisia, kestäviä ja luotettavia ratkaisuja ammattilaisille.
Kun kelaat – kelaa hallitusti.