JKS Products on tuonut markkinoille valikoiman vetojousia ja niiden varaosia, jotka on suunniteltu helpottamaan kaapelien ja johtojen asennusta. Nämä tuotteet tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja joustavuuden, mikä tekee niistä ihanteellisia ammattilaisille ja ammattikäyttöön.
Kaikki vetojouset on valmistettu kestävästä lasikuidusta, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja joustavuuden. Materiaali on erittäin kestävää, mutta ei paina kuitenkaan kovin paljoa, mikä tekee sen käsittelystä kevyttä.
Vetojousia on saatavana neljää eri paksuutta
- 4,5 mm vetojousi taipuu paremmin ahtaissa kurveissa, mutta ei sovellu niin hyvin pitkiin vetoihin.
- 6,7 mm vetojousi jarrullisessa kasetissa on erinomainen valinta kaapelien ja johtojen asennukseen.
- 9 mm vetojousi jarrullisessa kasetissa on suunniteltu erityisesti helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä ahtaissa tiloissa. Lasikuitusauva tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja joustavuuden, mikä tekee siitä pitkäikäisen ja luotettavan työkalun.
- 11 mm vetojousi jarrullisessa telineessä on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä. Paksumpi jousi on helpompi työntää esimerkiksi putkeen, mutta se ei taivu helposti ahtaisiin paikkoihin. Kaikki vetojouset on vahvistettu erittäin lujalla hartsilla, mikä tekee niistä kestävän ja joustavan työkalun.
JKS Products tarjoaa myös laajan valikoiman varaosia, kuten jatko- ja päätyholkkeja, jotka on suunniteltu täydentämään vetojousien käyttöä. Näiden varaosien avulla voit helposti korjata ja ylläpitää vetojousiasi, mikä pidentää niiden käyttöikää ja parantaa työskentelymukavuutta.
Nivelpää Ø9-15mm lasikuitusauvalle antaa vetosilmukalle hieman liikkumavaraa tiukoissa paikoissa, mikä helpottaa sauvan sujumista ahtaissa tiloissa.
Rullaohjain Ø9-15mm lasikuitusauvalle auttaa lasikuitusauvan etenemistä putken kurveissa ja epätasaisissa kohdissa, mikä tekee asennuksesta sujuvampaa ja tehokkaampaa 2.
Joustopää helpottaa lasikuitusauvan ohjaamista ahtaissa ja mutkaisissa asennusreiteissä, mikä vähentää sauvan katkeamisriskiä. Se parantaa työskentelyn tarkkuutta ja turvallisuutta erityisesti sähkö- ja kaapelointitöissä.
JKS Productsin uudet vetojouset ja varaosat ovat saatavilla nyt, ja ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden kaikissa asennustöissä.
Teksti ja kuvat: JKS