Kask on italialainen kypärävalmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa itse omat tuotteensa Italiassa. Työkypärien lisäksi Kask valmistaa pyöräily-, laskettelu-, ja ratsastuskypäriä. Kask on keskittynyt suojaamaan pään niin työssä kun vapaa-aikanakin.
Työkypärän tulee suojata tehokkaasti ja tuntua hyvältä päässä. Kask-työkypärien suojaavuus ylittää standardien viitearvot reilusti. Vasta työpäivän päätteeksi huomaa, miltä kypärä oikeasti tuntuu.
Voidaan sanoa, että työkypärä tuntuu hyvältä, kun se on ollut koko päivän päässä, eikä sitä ole juurikaan huomannut. Kask on juuri sellainen! kertoo työturvallisuusasiantuntija Pasi Halmisto Vandernet Oy:stä.
Kask suojaa myös rotaatioiskujen aiheuttamilta aivovammoilta
Rotaatioiskussa isku tulee päähän viistossa vauhdissa esimerkiksi kaatuessa, pudotessa tai törmätessä. Aivot ovat herkemmät kiertoliikkeelle kuin suorille iskuille. Rotaatioiskussa liikkeen aiheuttama kiertomomentti venyttää aivomassaa ja aiheuttaa vakavampia aivovammoja kuin pistemäinen isku, jolla kypäriä yleensä testataan, suoraan ylhäältä päin.
Moottoripyöräkypärien turvallisuusstandardi ECE 22.06 sisältää myös rotaatioiskun testauksen. Työkypärille vastaavaa testiä ei toistaiseksi vielä vaadita, mutta Kask halusi varmistaa kypäriensä suojaavan myös rotaatioiskuilta. Yli 10 vuoden kehityksen tuloksena syntyi Rotational Impact WG11-testi, joka nojaa ECE 22.06-standardiin. WG11 on täysin julkinen, riippumaton testausmenetelmä, joka dokumentoidaan ja on luotettavasti toistettavissa.
Kask on vienyt päänsuojaamisen uudelle tasolle, ja testaa kaikki kypäränsä WG11 rotaatioiskuja mittaavalla testillä.
Kask Primero ja Primero Air
Uusin työkypärä Primero sekä Primero Air on sertifioitu sekä teollisuuskypärä (EN397) että sähkötyö (EN50365) standardien mukaisesti. Kypärässä on monipuoliset säädöt, ja lisävarusteet kuten visiiri, kuulonsuojaimet ja otsavalaisin napsahtavat paikalleen ilman työkaluja. Valokaarisuojaukseen on oma visiiri sekä BUFF Safety valokaarisuojahuppu, joka täydentää kokonaisuuden.