Kestävät ja luotettavat kytkinratkaisut teollisuuden vaativiin ympäristöihin
Kun olosuhteet vaativat kestävyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta, Katkon IsoSafe-turvakytkinvalikoima tarjoaa varmat ja pitkäikäiset ratkaisut teollisuuteen. Kytkimet on suunniteltu kestämään raskasta käyttöä ja ääriolosuhteita.
IsoSafe-sarja on yksi markkinoiden kattavimmista valikoimista koteloituja turvakytkimiä. Valikoima kattaa 10–1600A koteloidut turvakytkimet sekä monipuoliset kotelovaihtoehdot, kuten polykarbonaatti-, alumiini-, teräs-, haponkestävät ja ruostumattomat teräskotelot.
Asennus on helppoa – kytkimet toimitetaan käyttövalmiina holkkitiivistein varustettuna. Saatavilla on myös lisätarvikkeita, kuten apukoskettimia ja sadelippoja, joilla ratkaisut voidaan räätälöidä kohteen tarpeisiin.

EMC-suojatut kytkimet (10–1600A)
varmistavat laitteiden luotettavan toiminnan estämällä tehokkaasti sähkömagneettiset häiriöt. EMC-ratkaisut soveltuvat erinomaisesti teollisuusautomaatioon, uusiutuvan energian sovelluksiin, sairaalaympäristöihin sekä elintarviketeollisuuteen.
ATEX-kytkimet (16–160A)
ATEX-hyväksytyt ratkaisut ovat tarkoitettu pölyisiin ympäristöihin suojaamaan laitteita räjähdysvaaralta. ATEX-kytkimiä on saatavilla sekä alumiini- ja ruostumattomissa teräskoteloissa. soveltuvat täydellisesti elintarvike- ja puuteollisuuteen sekä maatalouskoneisiin.
Paloluokitellut kytkimet (16–200A)
Paloluokitellut turvakytkimet on suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä paloturvallisuutta. Katkon F200- ja F300-testatut mallit toimivat luotettavasti äärimmäisessä kuumuudessa esimerkiksi liikennetunneleissa ja pysäköintihalleissa. Alumiinista valmistetut kotelot on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita, kuten korroosiota ja UV-säteilyä.
IP69K-kytkimet (16–80A)
Haponkestävät, soveltuvat erinomaisesti hygieniaolosuhteisiin, joissa vaaditaan suojaa kuumaa ja korkeapaineista pesua vastaan. Lisätiivistys takaa tiiveyden, joka kestää toistuvat, kemikaaleja sisältävät pesu- ja puhdistusprosessit esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa.
UL/cUL-listatut kytkimet (16–400A)
Katkon kytkimien monipuolinen kotelovalikoima takaa turvalliset ja joustavat ratkaisut niin teollisuuden, infrastruktuurin kuin kiinteistöratkaisujen vaatimuksiin.
Katkon turvakytkimiä käytetään laajasti teollisuuden eri sektoreilla. Tarjoamme vakioratkaisuja ja räätälöityjä kokonaisuuksia, joita voidaan muokata joustavasti yksilöllisten tarpeiden ja vaativimpienkin hankkeiden mukaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai myyntiimme – autamme mielellämme!